DAYTON Inline Blower, 16 İnç
stil | Model | CFM @ 0.750-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | CFM @ 1.75-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0J5 | - | 873 | 2520 | - | - | - | - | - | €3,340.35 | |
A | 7A0J6 | - | 962 | 2777 | - | - | - | - | - | €3,208.18 | |
B | 5TCL2 | 2388 | 1140 | 3322 | 1808 | - | - | - | - | €2,960.00 | |
A | 7A0K0 | 4603 | 1748 | 5047 | 4425 | 4240 | 4037 | 3802 | 3528 | €3,773.96 | |
A | 7A0J9 | 4603 | 1748 | 5047 | 4425 | 4240 | 4037 | 3802 | 3528 | €3,865.59 | |
A | 7A0K1 | 5390 | 2001 | 5777 | 5260 | 5103 | 4946 | 4774 | 4596 | €4,085.64 |
Hat İçi Üfleyiciler, 16 İnç
Dayton 16 inç sıralı üfleyiciler, endüstriyel ve ticari iç mekanlarda / binalarda temiz hava sağlar. Bu üfleyiciler, değişen çalışma koşullarına dayanmak için damlamaya dayanıklı açık bir muhafaza içinde galvanizli çelik muhafazaya sahiptir. Bu üfleyiciler, iç bileşenlerde kolay bakım çalışması için her iki tarafta erişim panellerine ve kanallarla kolay bağlantı sağlamak için dışta bileziklere sahiptir. 2153 RPM'lik yüksek bir tork hızı üretmek için tek fazlı kalıcı bölünmüş kapasitör motoruyla çalıştırılırlar. 115VAC ve 230VAC voltaj dereceli üfleyiciler arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Acil Durum Aydınlatma Aksesuarları
- Esnek Kanallar
- Seyreltme Tankları ve Tuzakları
- Isı Sapanlar
- Havalı Alet Kombinasyon Kitleri
- Pompa Kontrolleri
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Elektronik / Bench Test
- Bronz
- SOLA/HEVI-DUTY 5VDC, +/- 12 ila 15VDC, DC Güç Kaynağı
- EAGLE Damla Yastığı
- BUSSMANN LMT Serisi Yarı İletken Sigortalar
- PETERSEN PRODUCTS 130-0 Serisi Boru Tapası
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Basınç Hattı Filtreleri, Hasır, 130 Mikron, Viton Conta
- SPEARS VALVES PVC MDW Tahliye Pisliği ve Havalandırma Bağlantı Elemanı P447 Yatay İkiz Te, Tüm Göbek
- SPEARS VALVES PVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Elektrikli Küresel Vanalar, Soketli, FKM
- BALDOR / DODGE GT, Üst Açılı Germe Kavraması Sıkı Adaptör Bilyalı Rulmanlar
- WEG Jet Uçlu Hidrofor Pompa Motorları