BALDWIN FİLTRELER Transmisyon Filtreleri
stil | Model | Yükseklik | uzunluk | Dış Çap. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18024 | 1 1 / 16 " | 11.5 " | - | 5 15 / 32 " | €58.44 | |
B | 18057 | 1 25 / 32 " | 13.375 " | - | 8 1 / 16 " | €71.09 | |
C | 19739 | 1.25 " | 12.625 " | - | 8.625 " | €162.23 | |
D | 20013 | 1.75 " | 11.593 | - | 5 15 / 16 " | €86.39 | |
E | 20012 | 1.75 " | 10.875 " | - | 5 15 / 16 " | €58.57 | |
F | 18027 | 1.125 " | 8 17 / 32 " | - | 7.12 " | €48.33 | |
G | 20008 | 1.187 " | 7 3 / 32 " | - | 6.593 | €36.49 | |
H | 20011 | 1.437 " | 7.25 " | - | 6.875 " | €50.27 | |
I | 20015 | 1.625 " | 7.593 | - | 7.031 " | €32.92 | |
J | 18267 | 2 1 / 16 " | 7" | - | 4 29 / 32 " | €58.82 | |
K | 20023 | 2 3 / 32 " | 10.187 " | - | 6.187 " | €84.23 | |
L | 19996 | 2 3 / 32 " | 12 " | - | 5 5 / 16 " | €84.02 | |
M | 18033 | 2 7 / 32 " | 7 13 / 32 " | - | 7 1 / 16 " | €54.68 | |
N | 18025 | 2 9 / 32 " | 11.5 " | - | 5 15 / 32 " | €51.77 | |
O | 18171 | 2 11 / 16 " | 7 11 / 32 " | - | 7 1 / 16 " | €49.43 | |
P | 18029 | 2.75 " | 9 9 / 16 " | - | 7.12 " | €59.22 | |
Q | 18198 | 2.156 " | 8 31 / 32 " | - | 6 15 / 16 " | €38.22 | |
R | 18022 | 2.156 " | 10.593 | - | 6 13 / 16 " | €28.60 | |
S | 20014 | 2.156 " | 10.593 | - | 6 13 / 16 " | €46.07 | |
T | 20024 | 3 31 / 32 " | 7 3 / 32 " | - | 6.187 " | €71.42 | |
U | 18010 | 3.75 " | 9.5 " | - | 7 17 / 32 " | €50.46 | |
V | 20019 | 3.75 " | 9.875 " | - | 9 1 / 16 " | €108.57 | |
W | P7247 | 3.375 " | 3.375 " | 1 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | €65.83 | |
X | 20002 | 3.437 " | 13 13 / 32 " | - | 6 21 / 32 " | €47.71 | |
Y | 19999 | 4 7 / 32 " | 11 11 / 16 " | 2-11 / 16 " | 6 3 / 32 " | €110.71 | |
Z | 20004 | 4 21 / 32 " | 9.437 " | - | 6 13 / 32 " | €66.59 | |
A1 | 20016 | 4 21 / 32 " | 9.437 " | - | 6 13 / 32 " | €52.66 | |
B1 | 18056 | 4 23 / 32 " | 9.437 " | - | 7 17 / 32 " | €63.46 | |
C1 | 20020 | 4 23 / 32 " | 9.437 " | - | 6.38 " | €83.96 | |
D1 | 20017 | 4 29 / 32 " | 9.437 " | - | 6 13 / 32 " | €53.83 | |
E1 | 18155 | 4.25 " | 8 1 / 16 " | - | 7.88 " | €35.82 | |
F1 | 18264 | 4.187 " | 11.5 " | - | 6 29 / 32 " | €80.14 | |
G1 | 18265 | 4.187 " | 11 15 / 32 " | - | 6 29 / 32 " | €83.75 | |
H1 | 20000 | 4.625 " | 11 11 / 16 " | 2-11 / 16 " | 5.593 | €112.43 | |
I1 | 6021 | 5.75 " | 5.75 " | - | 5.62 " | €13.84 | |
J1 | 20003 | 5.125 " | 9.437 " | - | 6 13 / 32 " | €65.06 | |
K1 | 6020 | 5 / 8 " | 11 23 / 32 " | - | 6.5 " | €23.20 | |
L1 | 20005 | 6 3 / 32 " | 11.437 " | - | 4 1 / 16 " | €59.95 | |
M1 | 20022 | 6 5 / 16 " | 8.75 " | - | 6.5 " | €111.19 | |
N1 | 18032 | 7 3 / 32 " | 7 3 / 32 " | - | 6.625 " | €21.82 | |
O1 | 18034 | 7 13 / 32 " | 7 13 / 32 " | - | 7 1 / 16 " | €58.78 | |
P1 | 18004 | 7.187 " | 7.187 " | - | 6 29 / 32 " | €33.45 | |
Q1 | 18007 | 8 17 / 32 " | 8 17 / 32 " | - | 7" | €57.06 | |
R1 | 19828 | 9.187 " | 9.187 " | - | 6 13 / 16 " | €12.36 | |
S1 | 18236 | 11 / 16 " | 11.75 " | - | 6.5 " | €38.22 | |
T1 | 19992 | 11 / 16 " | 11.75 " | - | 6.5 " | €37.33 | |
U1 | 18104 | 11 / 16 " | 7.187 " | - | 6 1 / 16 " | €18.99 | |
V1 | 20010 | 21 / 32 " | 7 1 / 16 " | - | 6 15 / 16 " | €49.20 | |
W1 | 18245 | 25 / 32 " | 9 11 / 16 " | - | 5.125 " | €57.73 | |
X1 | 18055 | 31 / 32 " | 7.187 " | - | 7.12 " | €49.18 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yedek Sensörler
- Tarımsal Fanlar
- Sıcaklık Test Şeritleri
- Nakavt Burçlar
- Tutma Halkası Aplikatörü
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Merkezi Ekipman
- DAYTON Standart Hizmet Egzoz Fanları, 20 İnç Pervane Çapı
- BRADY Boru İşaretleyici, Kondensat Beslemesi
- BUSSMANN FWA A / B 150V Serisi Yarı İletken Sigortalar
- AKRO-MILS Kapaklarda Geçmeli Temizle
- EATON 10250T Serisi Muhafazalar
- MASTER APPLIANCE Eleman Bağlayıcı Kitleri
- CMI Bölme Birlikleri
- SMC VALVES Otomatik Geçiş Aksesuarları
- WEG İletişim Modülleri