DAYTON Standart Hizmet Egzoz Fanları, 20 İnç Pervane Çapı
stil | Model | Tam Yük Amperi | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | CFM @ 0.250-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AD22 | 5.9 / 2.8-2.9 | 3904 | 3517 | 0.40 | 1/3 | 17.2 | 17.2 | 2954 | €1,341.41 | |
A | 7AD26 | 6.8 / 3.1-3.4 | 4587 | 4277 | 0.60 | 1/2 | 20 | 20 | 3873 | €1,422.79 |
Standart Hizmet Egzoz Fanları, 20 İnç Pervane Çapı
Dayton kayış tahrikli egzoz fanları, endüstriyel ve ticari tesislerde uygun havalandırma için tasarlanmıştır. Bu üniteler, büyük hacimli havayı düşük statik basınçlarda hareket ettirmek için 6 bıçaklı galvanizli çelik pervanelere sahiptir. Değişken hatve, çeşitli fan hızlarına ve CFM'nin fan performansını optimize etmesine izin veren ayarlanabilir bir motor kasnağı ile birlikte gelirler. Bu egzoz fanları, soğutma için havayı motor çerçevesi boyunca üflemek için harici kaynaklardan gelen hava akışını kullanan tamamen kapalı hava (TENO) muhafazalarına (toz geçirmez) sahiptir. Dikey veya yatay konumda monte edilebilirler ve 1039 ve 1221 rpm fan hızlarında mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Süpürge Kayışları
- Kat Tabela Aksesuarları
- Bina Kablosu
- Çatal Uzantıları
- Birim Isıtıcı Motorlar
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Zımpara
- Şantiye Aydınlatması
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- Asfalt Testi
- QA1 Erkek Ss / ptfe Yarış Rod Ucu
- WOODHEAD 130226 Serisi Kelepçe
- PASS AND SEYMOUR Radyant Serisi Topraklama Dubleks Prizler
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Serisi Akkor Geçişli Dimmerler
- EATON XT IEC Serisi Kontaktörler, Çerçeve J
- Cementex USA Uzun Kaplamalı Fan Kitleri, 40 Cal.
- ROBERTSHAW Orifis Pilotları
- TEMPSET TECH kanallar
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Basınç ölçerler
- BROWNING YSS Serisi Stok Çelik ve Dökme Demir Minimum Delikli Düz Dişliler, 16 Adımlı