A B Harekete Geçme Tipi: Kilitleme Tekerleri , Taban Derinliği: 60 " , Taban Uzunluğu: 60 " , Taban Genişliği: 28 " , Alt genişlik: 28 " , Teker Çapı: 8" , Tekerlekler: (2) Döndürme, (2) Sert , Renk: Gri , Sürmek: İtip kakmak , Uzatılmış: 65 " , Küpeşte Yüksekliği: 42 " , Korkuluklar Dahildir: Evet , Uzunluk: 5ft. , Yükleme kapasitesi: 300 lb , Malzeme: Çelik , Adım Sayısı: 9 , Toplam uzunluk: 108 " , Genel Genişlik: 28 " , Platform Derinliği: 48 " , Platform Yüksekliği: 9 '4 "- 13' 8" , Platform Genişliği: 24 " , Güç kaynağı: Hidrolik El Pompası , Geri Çekilmiş Uzunluk: 60 " , Adım Genişliği: 24 " , Desteklenen/Desteklenmeyen: desteksiz , Basamak: tırtıklı , Genişlik: 28 "