BALLYMORE TT-913 Tank Üstü Personel Kaldırma İtmeli 300 lb Yük Kapağı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tank Top Personel Kaldırma |
Çalıştırma Tipi | Kilitleme Tekerleri |
Temel Derinlik | 60 " |
Taban Uzunluğu | 60 " |
Taban Genişliği | 28 " |
Alt genişlik | 28 " |
Tekerlek Çapı | 8" |
tekerler | (2) Döndürme, (2) Sert |
Renk | Gri |
sürücü | İtip kakmak |
Genişletilmiş Uzunluk | 65 " |
Bitiş | Emaye Boya |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 9 |
Toplam yükseklik | 154 ila 206 " |
Uzunluk | 108 " |
toplam Genişlik | 28 " |
Platform Derinliği | 48 " |
Platform Yüksekliği | 9 '4 "- 13' 8" |
Platform Genişliği | 24 " |
Güç Kaynağı | Hidrolik El Pompası |
Geri Çekilmiş Uzunluk | 60 " |
Adım Derinliği | 4.75 " |
Adım Genişliği | 24 " |
Katlanmış Yükseklik | 154 " |
Destekleniyor / Desteklenmiyor | desteksiz |
Yürümek | tırtıklı |
Çalışma Yüksekliği | 15-1 / 3 ila 19-2 / 3 ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 686.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 320.04 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | + | Toplam yükseklik | Adım Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT9-13F | Gri Emaye Boya | Tank Top Kaldırma | 155 " | 3" | €10,743.90 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00