BAND-IT Hortum Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik
stil | Model | Dia İçinde. | Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia. | Min. Kelepçe Dia. | Kalınlık | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GRS308 | 2-1 / 4 " | 2-1 / 4 " | 1" | 0.03 " | Junior Pürüzsüz Kimliği | 5 / 8 " | €57.21 | |
B | GRS311 | 3" | 3" | 1" | 0.03 " | Junior Pürüzsüz Kimliği | 3 / 4 " | €89.37 | |
C | GRP149 | 3-1 / 2 " | 3-1 / 2 " | 3 / 4 " | 0.025 " | Merkez Punch | 5 / 8 " | €22.34 | |
D | GRS314 | 4-1 / 2 " | 4-1 / 2 " | 1" | 0.03 " | Junior Pürüzsüz Kimliği | 3 / 4 " | €71.64 | |
C | GRP189 | 4-1 / 2 " | 4-1 / 2 " | 3 / 4 " | 0.025 " | Merkez Punch | 5 / 8 " | €26.79 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kamyon ve Treyler Vinçleri
- Kaçış Başlıkları ve Maskeler
- Kimlik Kartı Yazıcıları
- Geçici ve Taşınabilir Güç İstasyonları
- Delme ve Kanal Açma Takım Tutucular
- Boru Ek Parçaları
- Kaplar ve Kaplar
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Havuz ve Spa Pompaları
- 3M Çok İnce Grade Arbor Montajlı Zımpara Diski
- SPEEDAIRE Tek Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Burun Bağlantısı, 1-1/2" Delik Çapı
- CHECKERS Dikey Montaj Braketi Takozu
- MACROMATIC TD-812 Serisi, Zaman Geciktirme Rölesi, 240VAC
- COOPER B-LINE Evrensel Snap-N-Shield Yalıtım Koruma Kalkanları
- THOMAS & BETTS KVF18 Serisi Pin Terminalleri
- BESSEY Makine Kelepçelerini Basılı Tutun
- DIXON Kurcalamaya Karşı Dayanıklı Kitler
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktör, Ayrı Girişli, Boyut 40
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, XDTD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler