Band-it Grs311 | Hortum Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 1 - 24'lü Paket | 6yra4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BAND-IT GRS311 Hortum Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 1 - 24'lü Paket | AF2XKK 6YRA4

BAND-IT GRS311 Hortum Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 1 - 24'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XKK Modeli: GRS311Çapraz Referans: 6YRA4
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
€89.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum kelepçesi
Hortum OD Maks. (İçinde.)2-7 / 8
Hortum Dış Çapı için Min. (İçinde.)1-1 / 8
Dia İçinde.3"
MalzemeGalvanizli Karbon Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.3"
Min. Kelepçe Dia.1"
Kalınlık0.03 "
TipJunior Pürüzsüz Kimliği
UPC469701996072
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.36
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)23.37
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.Min. Kelepçe Dia.KalınlıkTipgenişlikÜcret
BAND-IT GRP149 Hortum Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AF2XJZ 6YPZ4 GRP1493-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Merkez Punch5 / 8 "€22.34
BAND-IT GRP189 Hortum Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 3/4 İnç - 10'lu Paket | AF2XKB 6YPZ6 GRP1894-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Merkez Punch5 / 8 "€26.79
BAND-IT GRS308 Hortum Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 1 - 24'lü Paket | AF2XKJ 6YRA3 GRS3082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior Pürüzsüz Kimliği5 / 8 "€57.21
BAND-IT GRS314 Hortum Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 1 - 16'lı Paket | AF2XKL 6YRA5 GRS3144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Pürüzsüz Kimliği3 / 4 "€71.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BAND-IT GRS311 Hortum Kelepçesi Galvanizli Karbon Çelik Minimum Çap 1 - 24'lı Paket
€89.37 / Adet