BANJO FITTINGS Adapter, Male Adapter x Hose Shank, Polypropylene
stil | Model | Maks. İşletme basıncı | Bağlantı Türü | Kuplör Boyutu | Maks. Basınç | beden | Bağlantı Tipi | Conta Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 150E | 200 psi | Erkek Adaptör x Hortum Sapı | 1.5 " | - | 1 1 / 2 " | E | EPDM | €9.28 | |
A | 200E | 200 psi | Erkek Adaptör x Hortum Sapı | 2" | 125 psi | 2" | E | EPDM | €11.34 | |
A | 100E | 300 psi | Erkek Adaptör x Hortum Sapı | 1" | 125 psi | 1" | E | EPDM | €8.87 | |
A | 125E | 300 psi | Erkek Adaptör x Hortum Sapı | 1" | 125 psi | 1" | E | EPDM | €9.95 | |
A | 050E | 300 psi | Erkek Adaptör x Hortum Sapı | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | E | EPDM | €8.79 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karot Uçları
- Tee ve Askı Menteşeleri
- Pnömatik Glob Kontrol Vanaları
- Vakum Regülatörleri
- Acil Durum Lightstick İstasyonları
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Kaynak Malzemeleri
- Hortum kelepçeleri
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- Paslanmaz çelik
- DECTRON USA Esnek Karşı dengeli Bölümler
- HOFFMAN Zonex ATEX Serisi Arka Paneller
- THOMAS & BETTS Bölme Parçaları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/8-7 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Süzgeçler, True Union SR Dişli Uçlar, FKM
- EATON A202 Serisi Aydınlatma Kontaktörleri
- DOTCO Havalı Kalıp Öğütücüler
- COTTERMAN Basamaklar
- TB WOODS XL 0.2 İnç Hatve Tim Kasnakları
- BOSTON GEAR 8 Çap Hatveli Dökme Demir Düz Dişliler, Kama Yivsiz ve Ayar Vidasız