Banjo 050e | Hortum Şaftı ve Yiv Bağlantısı, 1/2 İnç Erkek Adaptör | 1dph8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BANJO FITTINGS 050E Hortum Şaftı ve Yiv Rakoru, 1/2 İnç Erkek Adaptör | AA9KMG 1DPH8

BANJO FITTINGS 050E Hortum Şaft Ve Oluk Bağlantısı, 1/2 İnç Erkek Adaptör

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9KMG Model: 050EÇapraz Ref: 1DPH8
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
€8.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
Bağlantı TürüErkek Adaptör x Hortum Sapı
Kuplör Boyutu3 / 4 "
Bağlantı TipiE
Conta MalzemesiEPDM
Hortum Boyutu1 / 2 "
MalzemePolipropilen
Maks. İşletme basıncı300 psi
beden3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8479909496
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıBağlantı TürüKuplör BoyutuMaks. BasınçbedenBağlantı TipiConta MalzemesiÜcret
BANJO FITTINGS 100E Adaptör, 1 İnç 125 Psi Polipropilen | AA9KMW 1DPK3 100E300 psiErkek Adaptör x Hortum Sapı1"125 psi1"EEPDM€8.87
BANJO FITTINGS 125E Adaptör, 1 x 1-1/4 İnç, 125 Psi Polipropilen | AA9KND 1DPL1 125E300 psiErkek Adaptör x Hortum Sapı1"125 psi1"EEPDM€9.95
BANJO FITTINGS 150E Adaptör 1-1/2 İnç 125 Psi Polipropilen | AA9KNM 1DPL9 150E200 psiErkek Adaptör x Hortum Sapı1.5 "-1 1 / 2 "EEPDM€9.28
BANJO FITTINGS 200E Adaptör 2 İnç 125 Psi Polipropilen | AA9KNY 1DPP1 200E200 psiErkek Adaptör x Hortum Sapı2"125 psi2"EEPDM€11.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BANJO FITTINGS 050E Hortum Şaft Ve Oluk Bağlantısı, 1/2 İnç Erkek Adaptör
€8.79 / Adet