BANJO FITTINGS Mikro Küresel Vanalar
stil | Model | Maks. İşletme basıncı | beden | stil | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V050KZ | - | - | - | - | €51.14 | TEKLİF TALEBİ
|
A | V050AD | - | - | - | - | €38.05 | TEKLİF TALEBİ
|
A | VFMT100 | - | - | - | - | €245.70 | TEKLİF TALEBİ
|
A | V200FD | - | - | - | - | €77.72 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WSFMT200FP | - | - | - | - | €64.93 | TEKLİF TALEBİ
|
A | V200B | - | - | - | - | €61.74 | TEKLİF TALEBİ
|
A | V150JD | - | - | - | - | €75.54 | TEKLİF TALEBİ
|
A | X0176BT | - | - | - | - | €366.26 | TEKLİF TALEBİ
|
A | V150 / 200 | - | - | - | - | €83.18 | TEKLİF TALEBİ
|
B | LVPL025V | 150 psi | 1 / 4 " | İtmeli Kilit | Kadın NPT | €33.43 | |
C | LVPL038V | 200 psi | 3 / 8 " | İtmeli Kilit | Kadın NPT | €36.84 | |
D | LV038MTV | 300 psi | 3 / 8 " | Erkek MPT | Erkek MPT | €24.51 | |
E | LV050100MTV | 300 psi | 1 / 2 " | Erkek MPT | Erkek MPT | €25.73 | |
F | LV050SLV | 300 psi | 1 / 2 " | Yan Yük | Kadın NPT | €30.11 | |
G | LVHB038050MTV | 300 psi | 3/8 x 1/2 " | Hortum Diken | Erkek NPT | €25.73 | |
H | LV050MTV | 300 psi | 1 / 2 " | Erkek MPT | Erkek MPT | €25.73 | |
I | LVHB050V | 300 psi | 1 / 2 " | Hortum Diken | - | €25.73 | |
J | LVHB025V | 300 psi | 1 / 4 " | Hortum Diken | - | €24.51 | |
K | LV025MTV | 300 psi | 1 / 4 " | Erkek MPT | Erkek MPT | €24.51 | |
L | LV038V | 300 psi | 3 / 8 " | Kadın NPT | Kadın NPT | €24.51 | |
M | LV025V | 300 psi | 1 / 4 " | Kadın NPT | Kadın NPT | €24.51 | |
N | LV050V | 300 psi | 1 / 2 " | Kadın NPT | Kadın NPT | €25.73 | |
O | LVHB075V | 300 psi | 3 / 4 " | Hortum Diken | - | €25.73 | |
P | LVHB075100MTV | 300 psi | 3/4 x 1 " | Hortum Diken | Erkek NPT | €25.73 | |
Q | LVHB038V | 300 psi | 3 / 8 " | Hortum Diken | - | €24.51 | |
R | LV038050MTV | 300 psi | 3/8 x 1/2 " | Erkek MPT | Erkek MPT | €25.73 | |
S | LVHB075MTV | 300 psi | 3 / 4 " | Hortum Diken | Erkek NPT | €25.73 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dijital Multimetreler
- O-Ring Kitleri
- HVAC Fırçaları
- Elektronik Oransal Düzenleyiciler
- Sert Lehim Alaşımları
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Mobilya
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Atık Öğütücüler
- Yağlar
- AKRO-MILS 30210 Akrobins Plastik Saklama Kovaları
- SQUARE D PXF Serisi Cıvata Bağlantılı Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
- DAYTON Körükler, 7-3/4 İnç Tekerlek Çapı
- AMERICAN TORCH TIP Gaz Kaynak Ucu
- AVEN Cımbız Seti, Plastik Poşet
- METRO Krom Tel Raflar
- JUSTRITE Göz Yıkama Isıtmalı Ceketler
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 5/16-24 Unf Lh
- EQUIPTO Raf Üniteleri
- BUSSMANN CUBEFuse CF Branş Devresi Zaman Geciktirme Sigortası, UL Sınıfı, Göstergesiz