Tabur Tee Menteşe | Raptor Supplies Türkiye

BATARY Tee Menteşe


filtre
Rulman Tipi: Sade , Malzeme: Çelik , Montaj: Tam Yüzey , Pim Malzemesi: Çelik , Pim Türü: Çıkmaz , Hareket açıklığı: 270 Dereceleri
stilModeldonanımRenkKöşelerYükseklikYaprak Başına DelikYaprak KalınlığıStanley Sınıf NumarasıgenişlikÜcret
A
1WBH7
DahilSiyahKare5.5 "30.112 "-5.5 "€8.87
B
1WBD8
DahilGümüşKare2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "€12.27
C
4PB47
DahilGümüşYuvarlak2 27 / 32 "40.122 "1452522.62 "€16.03
D
1WBJ7
DahilSiyahKare1"50.1 "2238671 11 / 16 "€18.48
E
1WBJ4
DahilGümüşKare5.125 "50.1 "2238751 11 / 16 "€13.62
F
1WBE5
DahilGümüşKare2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "€70.48
G
1WBG9
DahilGümüşKare2 11 / 16 "40.112 "-2 11 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
H
1WBG5
DahilGümüşKare1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "€34.03
I
1RCV9
DahilGümüşKare6"40.068 "7544601 1 / 16 "€19.33
J
4PB44
DahilGümüşYuvarlak2 11 / 16 "30.122 "1456001.25 "€8.07
K
1RCT3
DahilGümüşKare3"30.068 "1426003 / 4 "€5.36
L
1RCR8
DahilGümüşKare3"30.056 "14245027 / 32 "€5.25
C
4PB48
DahilGümüşYuvarlak2 9 / 16 "50.138 "1453552.25 "€48.64
C
4PB46
DahilGümüşYuvarlak3 27 / 32 "40.112 "1451602.25 "€19.77
M
4PB45
DahilGümüşYuvarlak3 13 / 16 "40.104 "1450201 13 / 16 "€13.72
N
1RCR4
DahilGümüşKare2"30.048 "14230021 / 32 "€2.55
O
1RCT7
Dahil DeğilGümüşKare3"40.068 "1286451"€2.53

Yardım etmek için buradayız!

Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?