BATTALION 1WBG9 Tee Menteşe Çelik 2-11/16 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tee Menteşe |
Rulman Tipi | Sade |
Renk | Gümüş |
Köşeler | Kare |
Kapı Kanadı Uzunluğu | 8" |
Kapı Kanadı Genişliği | 2.75 " |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Çerçeve Kanat Uzunluğu | 5.5 " |
Çerçeve Yaprak Genişliği | 2.25 " |
donanım | Dahil |
Yükseklik | 2 11 / 16 " |
Yaprak Başına Delik | 4 |
Yaprak Kalınlığı | 0.112 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Tam Yüzey |
Pim Malzemesi | Çelik |
Pin türü | Çıkmaz |
Hareket açıklığı | 270 Dereceleri |
genişlik | 2 11 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.24 |
Gemi genişliği (cm) | 21.08 |
HS kodu | 8302106090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | donanım | Renk | Köşeler | Yükseklik | Yaprak Başına Delik | Yaprak Kalınlığı | Stanley Sınıf Numarası | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCR4 | Dahil | Gümüş | Kare | 2" | 3 | 0.048 " | 142300 | 21 / 32 " | €2.55 | ||
1RCR8 | Dahil | Gümüş | Kare | 3" | 3 | 0.056 " | 142450 | 27 / 32 " | €5.25 | ||
1RCT3 | Dahil | Gümüş | Kare | 3" | 3 | 0.068 " | 142600 | 3 / 4 " | €5.36 | ||
1RCT7 | Dahil Değil | Gümüş | Kare | 3" | 4 | 0.068 " | 128645 | 1" | €2.53 | ||
1RCV9 | Dahil | Gümüş | Kare | 6" | 4 | 0.068 " | 754460 | 1 1 / 16 " | €19.33 | ||
1WBD8 | Dahil | Gümüş | Kare | 2 11 / 16 " | 4 | 0.077 " | 144920 | 1.5 " | €12.27 | ||
1WBE5 | Dahil | Gümüş | Kare | 2 11 / 16 " | 4 | 0.104 " | 173510 | 1 13 / 16 " | €70.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00