BELL & GOSSETT B1 Serisi Ters Kovalı Kondenstoplar
stil | Model | (F) NPT Bağlantıları (Giriş) | Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma | NPT Girişi | NPT Çıkışı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1030S-2 | 1/2 | 250 | 1 / 2 " | 1/2 | €430.08 | |
A | B1180S-2 | 1/2 | 180 | 1 / 2 " | 1/2 | €429.78 | |
A | B1075S-2 | 1/2 | 75 | 1 / 2 " | 1/2 | €390.14 | |
A | B1125S-2 | 1/2 | 125 | - | - | €445.32 | |
A | B1030S-3 | 3/4 | 30 | 3 / 4 " | 3/4 | €453.67 | |
A | B1075S-3 | 3/4 | 75 | 3 / 4 " | 3/4 | €518.53 | |
A | B1180S-3 | 3/4 | 180 | 3 / 4 " | 3/4 | €421.73 | |
A | B1125S-3 | 3/4 | 125 | - | - | €415.45 |
B1 Serisi, Ters Kovalı Buhar Kapanları
Bell & Gossett B1 Serisi ters kovalı buhar kapanları, buhar sistemlerindeki entegre bileşenlerdir ve yoğuşmanın boşaltılması gerektiğinde açılan ve buhar kaçışını önlemek için kapanan ustaca bir ters çevrilmiş kova tasarımına sahiptir. Bu mekanizma enerji verimliliğini artırır, su darbesini azaltır ve ekipmanın ömrünü uzatır. Bu kapanlar, optimum buhar-yoğuşma oranlarını koruyarak sistem performansını garanti eder, hasarı önler ve arıza süresini en aza indirir. Dayanıklılık için dökme demir gövdelere ve korozyon direnci için paslanmaz çelikten yapılmış iç bileşenlere sahiptirler ve zaman içinde tuzak performansını korurlar. Bu buhar kapanları, bakım kesintilerini azaltmak amacıyla hat içi bakımı kolaylaştırmak amacıyla çıkarılabilir kapaklara sahiptir. Maksimum çalışma basıncı 30, 75, 125, 180 ve 250 psi olan versiyonları mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tornavidalar
- Cırcır Anahtarları
- PIR Hareket Sensörleri
- Bacalı Gaz Isıtıcıları
- Fırın Kontrol Panoları
- Aşındırıcı tekerlekler
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Redüktörlü Motorlar
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Buton Sarkıt İstasyonları
- CLC İş Kayışları
- IGUS Kovan Rulman 1/2 inç
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Basınç Hattı Filtreleri, Hasır, 74 Mikron, Viton Conta
- HOFFMAN Polypro Serisi Duvar Tipi Endüstriyel Panolar
- HOFFMAN Konsept Serisi Tip 4X EMC Duvar Montajlı Panolar
- ANVIL Standart Konik Bull Tapalar
- DAYTON Ana Tekerlek Kitleri
- HUMBOLDT Laboratuvar Tezgah Mikserleri
- APPLETON ELECTRIC Kilitleme Cihazları