HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Butonlu Sarkıt İstasyonları
stil | Model | İletişim Formu | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CPB20 | 1NO / 1NC | 9.13 " | 2.38 " | €270.39 | |
A | CPB21 | 2 YOK | 2.38 " | 1.06 " | €225.12 |
Buton Sarkıt İstasyonları
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems buton askılı istasyonlar, vinçleri, vinçleri ve vinçleri uzaktan kontrol etmek için tasarlanmıştır. Tek hızlı çalıştırma ve durdurma işlemi için iki düğmeleri vardır. Bu buton istasyonları, kolay erişim için asılı kablolara kurulur. Naylon kordon tutacağı, kordonları güvenli bir şekilde tutar ve bükülmelerini önler. NEMA 4X ve IP 66 derecelendirmesi, sert kimyasallara ve çevre koşullarına karşı koruma sağlar. İki adet normalde açık ve bir adet normalde açık ve bir adet normalde kapalı varyantta bulunan çok çeşitli butonlu asılı istasyonlar arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Röle Aksesuarları
- Planya Aksesuarları
- Toplu Konteyner Aksesuarları
- İnşaat Demiri Korozyon Bulucuları
- Kapalı Alan Kutuplu Vinçler
- Kilitleme Cihazları
- Güç İletim Kayışları
- Tırmıklar ve Yetiştirme Araçları
- Elektronik / Bench Test
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- NILFISK Egzoz Filtresi Filtresi
- TSUBAKI Dişli 3.490 Dış # 60
- BRADY Polipropilen Tel İşaretleme Etiketi
- EDWARDS SIGNALING Yanıp Sönen LED İşaretler
- K S PRECISION METALS Ekran Raflar
- KERN AND SOHN OZL-S Serisi Dijital Stereo Mikroskoplar
- 3M Flap Tekerleklerinin Kilitlenmesi
- HALLOWELL Kablo Makarası Rafları
- SMC VALVES Cy1L Serisi Kılavuzlu Silindir
- ALL MATERIAL HANDLING LC Serisi Kollu Zincirli Vinçler