BISHOP-WISECARVER Kayar Halka 180 Derece
stil | Model | Dia İçinde. | Montaj Deliği Boyutu | Dış Çap. | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R1293180 | 80.63mm | 3.7mm | 105.37mm | M3 | €592.41 | |
A | R12127180 | 114.63mm | 3.7mm | 139.37mm | M3 | €686.94 | |
A | R25159180 | 133.26mm | 5.5mm | 184.74mm | M5 | €717.08 | |
A | R25255180 | 229.26mm | 5.5mm | 280.74mm | M5 | €1,173.86 | |
A | R25351180 | 325.26mm | 5.5mm | 367.74mm | M5 | €1,412.46 | |
A | R44468180 | 423.26mm | 6.8mm | 512.74mm | M6 | €1,954.88 | |
A | R44612180 | 567.26mm | 6.8mm | 656.74mm | M6 | €2,480.28 | |
A | R76799180 | 722.26mm | 14mm | 875.74mm | M12 | €4,178.95 | |
A | R761033180 | 956.26mm | 14mm | 1109.74mm | M12 | €7,607.01 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sac Metal Kesme Makinaları
- Hassas Bıçaklar ve Bıçaklar
- Sıvı Sıkı Boru
- Plastik Boru Bağlantı Parçaları
- Plastik Delikli Levhalar
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Laboratuvar Aletleri
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- CHICAGO-LATROBE Gümüş / Deming Matkap, Yüksek Hızlı Çelik, Ayırma Noktası, 1/2 "Şaft Çapı.
- MOON AMERICAN Ağır Hizmet Tipi Yangın Hortum Makarası
- DAYTON Tahrik Paketli Ters Çevirilebilir Fanlar, 34 İnç Yükseklik
- B & P MANUFACTURING Ağır Hizmet Toplu Teslimat Arabası Güverteleri
- HOFFMAN Menteşe Vidalı Kapak Çelik Pano Akım Trafo Kabinleri
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 10-32 Unf
- VERMONT GAGE Npsf Düz Boru Tapaları, Go Üye
- EATON KW Serisi Kompakt Şalter Panoları, K Pano
- FILLRITE Rotor Grubu Kitleri
- GROVE GEAR NH Serisi, 818 Ebat, Ironman Dar Gövdeli Sonsuz Dişli Redüktörler