Bishop-wisecarver R12127180 | Kayar Halka 180 Derece 139.37 Mm Dış Çap | 2ndj1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BISHOP-WISECARVER R12127180 Kayar Halka 180 Derece 139.37 Mm Dış Çap | AC2VPU 2NDJ1

BISHOP-WISECARVER R12127180 Kayar Halka 180 Derece 139.37 Mm Od

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2VPU Model: R12127180Çapraz Referans: 2NDJ1
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
€686.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaydırma Halkası
Dia İçinde.114.63mm
Montaj Deliği Boyutu3.7mm
Ray Delik Sayısı4
Dış Çap.139.37mm
Raylı FinishHassas Zemin
Ray MalzemesiÇelik
Vida tipiSoket Başlı Kapak Vidası
Sıcaklık. menzil20 kadar 60
Konu BoyutuM3
Tip180 Derece Yarım Yüzük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8482992560
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Ray Genişliği (mm) (8.6)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Montaj Deliği BoyutuDış Çap.Konu BoyutuÜcret
BISHOP-WISECARVER R1293180 Kayar Halka 180 Derece 105.37 Mm Dış Çap | AC2VPT 2NDH9 R129318080.63mm3.7mm105.37mmM3€592.41
BISHOP-WISECARVER R25159180 Kayar Halka 180 Derece 184.74 Mm Dış Çap | AC2VPV 2NDJ2 R25159180133.26mm5.5mm184.74mmM5€717.08
BISHOP-WISECARVER R25255180 Kayar Halka 180 Derece 280.74 Mm Dış Çap | AC2VPW 2NDJ3 R25255180229.26mm5.5mm280.74mmM5€1,173.86
BISHOP-WISECARVER R25351180 Kayar Halka 180 Derece 367.74 Mm Dış Çap | AC2VPX 2NDJ4 R25351180325.26mm5.5mm367.74mmM5€1,412.46
BISHOP-WISECARVER R44468180 Kayar Halka 180 Derece 512.74 Mm Dış Çap | AC2VPY 2NDJ5 R44468180423.26mm6.8mm512.74mmM6€1,954.88
BISHOP-WISECARVER R44612180 Kayar Halka 180 Derece 656.74 Mm Dış Çap | AC2VPZ 2NDJ6 R44612180567.26mm6.8mm656.74mmM6€2,480.28
BISHOP-WISECARVER R76799180 Kayar Halka 180 Derece 875.74 Mm Dış Çap | AC2VQA 2NDJ7 R76799180722.26mm14mm875.74mmM12€4,178.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BISHOP-WISECARVER R12127180 Kayar Halka 180 Derece 139.37 Mm Od
€686.94 / Adet