BL BEARINGS Open Radial Ball Bearings
stil | Model | Maks. RPM | Rulman malzemesi | Delik Dia. | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Statik Yük Kapasitesi | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6312 / C3 | 6300 | Çelik | 60mm | 130mm | + 0 / -0.018 mm | 11,700 lb | - | 31mm | €108.03 | |
A | 6310 | 6800 | Çelik | 55mm | 120mm | + 0 / -0.015 mm | 10,100 lb | - | 29mm | €79.25 | |
A | 6310 / C3 | 7500 | Çelik | 50mm | 110mm | + 0 / -0.015 mm | 8,600 lb | - | 27mm | €67.62 | |
A | 6309 / C3 | 8000 | Çelik | 45mm | 100mm | + 0 / -0.015 mm | 7,200 lb | - | 25mm | €48.89 | |
A | 6012 / C3 | 8300 | Çelik | 60mm | 95 mm | + 0 / -0.015 mm | 5,200 lb | - | 18mm | €35.29 | |
A | 6011 / C3 | 9000 | Çelik | 55mm | 90mm | + 0 / -0.015 mm | 4,850 lb | - | 18mm | €31.70 | |
A | 6308 / C3 | 9200 | Çelik | 40mm | 90mm | + 0 / -0.015 mm | 5,400 lb | - | 23mm | €39.32 | |
A | 6010 / C3 | 9800 | Çelik | 50mm | 80 mm | + 0 / -0.013 mm | 3,700 lb | - | 16mm | €26.46 | |
A | 6307 / C3 | 10000 | Çelik | 35mm | 80 mm | + 0 / -0.013 mm | 4,300 lb | - | 21mm | €29.77 | |
A | 6009 / C3 | 11000 | Çelik | 45mm | 75mm | + 0 / -0.013 mm | 3,400 lb | - | 16mm | €22.19 | |
A | 6306 / C3 | 12000 | Çelik | 30mm | 72mm | + 0 / -0.013 mm | 3,370 lb | - | 19mm | €25.20 | |
A | 6008 / C3 | 12000 | Çelik | 40mm | 68mm | + 0 / -0.013 mm | 2,590 lb | - | 15mm | €18.74 | |
A | 6305 / C3 | 13000 | Çelik | 25mm | 62mm | + 0 / -0.013 mm | 2,520 lb | - | 17mm | €20.19 | |
A | 6206 / C3 | 13000 | Çelik | 30mm | 62mm | + 0 / -0.013 mm | 2,540 lb | Açılış | 16mm | €14.70 | |
A | 6007 / C3 | 14000 | Çelik | 35mm | 62mm | + 0 / -0.013 mm | 2,310 lb | - | 14mm | €15.99 | |
A | 6006 / C3 | 15000 | Çelik | 30mm | 55mm | + 0 / -0.013 mm | 1,860 lb | - | 13mm | €12.40 | |
A | 6304 / C3 | 17000 | Çelik | 20mm | 52mm | + 0 / -0.013 mm | 1,780 lb | - | 15mm | €13.57 | |
A | 6303 / C3 | 18000 | Çelik | 17mm | 47mm | + 0 / -0.01 mm | 1,470 lb | - | 14mm | €12.82 | |
A | 6005 / C3 | 18000 | Çelik | 25mm | 47mm | + 0 / -0.01 mm | 1,320 lb | - | 12mm | €10.62 | |
A | 6302 / C3 | 20000 | Çelik | 15mm | 42mm | + 0 / -0.01 mm | 1,230 lb | - | 13mm | €9.37 | |
A | 6004 / C3 | 21000 | Çelik | 20mm | 42mm | + 0 / -0.01 mm | 1,140 lb | - | 12mm | €9.37 | |
A | SS6202 | 23000 | Paslanmaz çelik | 15mm | 35mm | + 0 / -0.01 mm | 805 lb | - | 11mm | €18.32 | |
A | 6301 / C3 | 24000 | Çelik | 12mm | 37mm | + 0 / -0.01 mm | 950 lb | - | 12mm | €7.86 | |
A | 6003 / C3 | 26000 | Çelik | 17mm | 35mm | + 0 / -0.01 mm | 730 lb | - | 10mm | €7.17 | |
A | 6300 / C3 | 26000 | Çelik | 10mm | 35mm | + 0 / -0.01 mm | 780 lb | - | 11mm | €7.38 | |
A | SS6003 | 26000 | Paslanmaz çelik | 17mm | 35mm | + 0 / -0.01 mm | 730 lb | - | 10mm | €15.19 | |
B | 6300 2RS / C3 PRX | 26000 | Çelik | 10mm | 35mm | + 0 / -0.01 mm | 780 lb | Çift Mühürlü | 11mm | €7.31 | |
C | SS61903 2RS FM222 | 28000 | Paslanmaz çelik | 17mm | 30mm | + 0 / -0.009 mm | 570 lb | Çift Mühürlü | 7mm | €23.38 | |
A | 6002 / C3 | 28000 | Çelik | 15mm | 32 mm | + 0 / -0.01 mm | 640 lb | - | 9mm | €5.84 | |
A | SS6002 | 28000 | Paslanmaz çelik | 15mm | 32 mm | + 0 / -0.01 mm | 640 lb | - | 9mm | €13.26 | |
A | SS6001 | 30000 | Paslanmaz çelik | 12mm | 28mm | + 0 / -0.009 mm | 540 lb | - | 8mm | €12.80 | |
A | 6001 / C3 | 30000 | Çelik | 12mm | 28mm | + 0 / -0.009 mm | 540 lb | - | 8mm | €5.71 | |
A | 6000 / C3 | 34000 | Çelik | 10mm | 26mm | + 0 / -0.009 mm | 440 lb | - | 8mm | €5.20 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Güvenlik ve Kilitleme Etiketleri
- Beton Dübeller
- Plastik Çubuk Stoku
- Alma Araçları
- Havalı Zımbalar
- Pompa Motorları
- Gerilim Azaltma
- Makine Sıvıları
- Atık Öğütücüler
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- PARKER İçi Boş Altıgen Başlı Fiş
- CLIMAX METAL PRODUCTS Step Up Adaptör Kelepçesi
- TB WOODS G-Flex Dikey Kapak Kitleri
- HOFFMAN Proline Serisi 19 İnç Raf Açıları
- THOMAS & BETTS Kordon Konnektörleri
- BANJO FITTINGS Adaptör Gövdeleri
- AMS Paslanmaz Çelik Gömlekler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, MSFS Tek Redüksiyon Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri
- BUSSMANN CCP Sigortalı Bağlantı Kesme Anahtarı, UL Sınıfı, CF, Midget ve IEC
- BROWNING 358 Serisi 3VX Kavrama Kayışı ve Kavrama Çentikli Kayışları