Bl 6302/c3 | Radyal Bilyalı Rulman Ps 15mm 6302 | 35ja29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BL RULMANLAR 6302/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 15mm 6302 | AG4YWY 35JA29

BL BEARINGS 6302/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 15mm 6302

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4YWY Modeli: 6302/C3Çapraz Referans: 35JA29
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
€8.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyal Rulman
ABEC Toleransı1
Rulman malzemesiÇelik
Rulman TipiAçılış
Delik Dia.15mm
Delik Toleransı+ 0 / -0.008 mm
Kafes malzemesiPreslenmiş Çelik
Dinamik Yük Kapasitesi2,570 lb
Sektör Numarası6302
Maks. RPM20000
Dış Çap.42mm
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -0.01 mm
Statik Yük Kapasitesi1,230 lb
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 350 Derece F
genişlik13mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.3
Gemi uzunluğu (cm)4.2
Gemi genişliği (cm)4.2
HS kodu8482105048

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. RPMRulman malzemesiDelik Dia.Dış Çap.Dia dışında. Hata payıStatik Yük KapasitesiTipgenişlikÜcret
BL RULMANLAR 6000/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 10mm 6000 | AG4YTM 35HZ48 6000 / C334000Çelik10mm26mm+ 0 / -0.009 mm440 lb-8mm€4.63
BL RULMANLAR 6001/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 12mm 6001 | AG4YTN 35HZ49 6001 / C330000Çelik12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 lb-8mm€4.46
BL RULMANLAR 6002/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 15mm 6002 | AG4YTP 35HZ50 6002 / C328000Çelik15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 lb-9mm€5.21
BL RULMANLAR 6003/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 17mm 6003 | AG4YTQ 35HZ51 6003 / C326000Çelik17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 lb-10mm€5.62
BL RULMANLAR 6004/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 20mm 6004 | AG4YTR 35HZ52 6004 / C321000Çelik20mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,140 lb-12mm€7.34
BL RULMANLAR 6005/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 25mm 6005 | AG4YTT 35HZ53 6005 / C318000Çelik25mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,320 lb-12mm€9.48
BL RULMANLAR 6006/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 30mm 6006 | AG4YTU 35HZ54 6006 / C315000Çelik30mm55mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb-13mm€11.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BL BEARINGS 6302/C3 Radyal Bilyalı Rulman PS 15mm 6302
€8.36 / Adet