BLICKLE Çift Tekerlekli Sabit Küçük Rulet
stil | Model | Toplam yükseklik | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Caster Ürün Grubu | Plaka Boyutu | Plaka kalınlığı | Levha Tipi | Tekerlek çapı | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BSD-GSPO80K | 4 59 / 64 " | 3000 ila 5999 lb. | Döner Teker | 4-21/64 x 5-33/64" | 5 / 16 ' | A | 3.187 " | 2 x 1-37 / 64 " | €264.00 | |
A | BSD-GSPO100K | 6 9 / 32 " | 3000 ila 5999 lb. | Sert Teker | 5-1/2 x 6-57/64" | 3 / 8 ' | C | 4" | 2 x 1-37 / 64 " | €376.06 | |
A | BSD-GSPO125K | 8 1 / 16 " | 6000 lb'den fazla | Sert Teker | 7-7/8 x 10-3/64" | 3 / 8 ' | C | 5" | 2 x 2-11 / 64 " | €811.69 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Araç ve Cihaz Test Cihazları
- LED Lambalar ve Ampuller
- Akülü Salınımlı Aletler
- Yedek Etiketler
- Üstten Kapı Contaları
- Yardımcı Arabalar
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Dişli
- Kaynak Kimyasalları
- APPROVED VENDOR Kapak, FNPT, Paslanmaz Çelik
- WESTWARD Konik Dosya
- STENS Yedek Karbüratörler
- DIXON Çift Dişi Hex Nipeller
- VULCAN HART Boru Bağlantısı
- COOPER B-LINE Pist Standoff Destekleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 7/8-28 Un
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC Aşındırıcı Atık Drenajı P612 Çift Wyes Azaltma, Tüm Göbek
- FERVI Testere Bileme Makineleri
- BROWNING Avara Burçları