Blickle Bsd-gspo 100k | Çift Tekerlekli Sert Teker 4840 Lb 4 İnç Çap Nyl | 22n109 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BLICKLE BSD-GSPO 100K Çift Tekerlekli Sert Teker 4840 Lb 4 İnç Çap Nyl | AB6VXD 22N109

BLICKLE BSD-GSPO 100K Çift Tekerlekli Sert Teker 4840 Lb 4 İnç Çap Nyl

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6VXD Modeli: BSD-GSPO 100KÇapraz Referans: 22N109
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
€377.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerli Sert Teker
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı3000 ila 5999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiNaylon
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek Rengibronzlaşmak
Çekirdek malzemeNaylon
Durometre80 Sahil D
Çerçeve FinishSarı Çinko Kromat
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı4-3/16 x 5-1/2"
Yük katsayısı4840 lb
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 2 "
Tekerlek Sayısı2
Dış Cıvata Deliği Aralığı4-3/16 x 5-1/2"
Toplam yükseklik6 9 / 32 "
Plaka Boyutu5-1/2 x 6-57/64"
Plaka kalınlığı3 / 8 '
Levha TipiC
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiBeyaz
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiNaylon
Tekerlek Genişliği2 x 1-37 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.73
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıCaster Ürün GrubuPlaka BoyutuPlaka kalınlığıLevha TipiTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
BLICKLE BSD-GSPO 80K Çift Tekerlekli Sert Teker 3850 Lb 3-3/16 İnç Nyl | AB6VXC 22N108 BSD-GSPO80K4 59 / 64 "3000 ila 5999 lb.Döner Teker4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 'A3.187 "2 x 1-37 / 64 "€261.70
BLICKLE BSD-GSPO 125K Çift Tekerlekli Sert Teker 7920 Lb 5 İnç Çap Nyl | AB6VXE 22N110 BSD-GSPO125K8 1 / 16 "6000 lb'den fazlaSert Teker7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 'C5"2 x 2-11 / 64 "€838.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BLICKLE BSD-GSPO 100K Çift Tekerlekli Sert Teker 4840 Lb 4 İnç Çap Nyl
€377.02 / Adet