BRADY Küresel Vana Kilidi, Polipropilen
stil | Model | genişlik | Renk | Sap Boyutuna Uygun | Boru Boyutuna Uygun | Yükseklik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı | Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BS08A-GN | - | Yeşil | - | 2 "8 için" | - | - | 1 | 21 / 64 " | €108.92 | |
B | BS07A-BU | 3.2 " | Mavi | 1 "- 2-1 / 2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | €48.38 | |
C | BS07A-RD | 3.2 " | Kırmızı | 1 "- 2-1 / 2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | €48.38 | |
D | BS07A-GN | 3.2 " | Yeşil | 1 "- 2-1 / 2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | €48.38 | |
E | BS07A-YW | 3.2 " | Sarı | 1/2" to 2-1/2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | €48.38 | |
F | BS08A-RD | 4.5 " | Kırmızı | 2 "8 için" | 2 "8 için" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | €98.75 | |
G | BS08A-BU | 4.5 " | Mavi | 2 "8 için" | 2 "8 için" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | €98.75 | |
H | BS08A-YW | 4.5 " | Sarı | 2 "8 için" | 2 "8 için" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | €98.75 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zincir ve Kayış Gergileri
- Mikroskop Slaytları ve Slayt Saklama
- Güç Kazıkları ve Uzaktan Kumandalı Çıkışlar
- Bağlayıcı Araçları
- Senkron Tahrik Dişli Kayışı Kasnakları
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Tekerler ve Tekerlekler
- Dağıtım Tabancaları
- fındık
- Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- INGERSOLL-RAND Genişletilmiş Hava Kalıp Öğütücü
- STRANCO INC Boru İşareti, 230 Volt
- SAN JAMAR Bardak Dağıtıcı 6 ila 10 Onsluk Bardak
- ATP Hortum 3/8 İnç, 50 Feet
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Paslanmaz Çelik Elyaf, 5 Mikron, Viton Conta
- WATTS 4000SS Serisi Azaltılmış Basınç Bölgesi Tertibatları
- Cementex USA Vida Tutucu Düz Tornavidalar
- MARTIN SPROCKET Çift Dişli Solucanlar, 8 Adım
- DAYTON Isıtma Elemanları
- AIRMASTER FAN Mark VI Serisi Tavan Vantilatörleri