Brady Bs07a-gn | Küresel Vana Kilidi Yeşil 1/2 ila 2-1/2 İnç | 3tap2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY BS07A-GN Küresel Vana Kilidi Yeşil 1/2 - 2-1/2 İnç | AD2NVH 3TAP2

BRADY BS07A-GN Küresel Vana Kilitleme Yeşil 1/2 - 2-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2NVH Modeli: BS07A-GNÇapraz Referans: 3TAP2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€48.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana Lokavt
RenkYeşil
Sap Boyutuna Uygun1 "- 2-1 / 2"
Boru Boyutuna Uygun1/2" to 2-1/2"
Yükseklik3.4 "
uzunluk5.75 "
MalzemePolipropilen
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı4
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 175 Derece F
genişlik3.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenkSap Boyutuna UygunBoru Boyutuna UygunYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.Ücret
BRADY BS08A-GN Küresel Vana Kilidi 2 - 8 Boyu Borulara Uyar | AA7HEM 15Y682 BS08A-GN-Yeşil-2 "8 için"--121 / 64 "€108.92
BRADY BS07A-RD Küresel Vana Kilidi Kırmızı 1/2 - 2-1/2 İnç | AC3RVY 2VU39 BS07A-RD3.2 "Kırmızı1 "- 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€48.38
BRADY BS08A-BU Küresel Vana Kilidi Mavi 2 - 8 İnç | AD2EHZ 3NRL7 BS08A-BU4.5 "Mavi2 "8 için"2 "8 için"8.75 "12 "69 / 16 "€98.75
BRADY BS08A-YW Küresel Vana Kilidi Sarı 2 - 8 İnç | AD2EJA 3NRL9 BS08A-YW4.5 "Sarı2 "8 için"2 "8 için"8.75 "12 "69 / 16 "€98.75
BRADY BS08A-RD Küresel Vana Kilidi Kırmızı 2 - 8 İnç | AD2GJY 3PDD1 BS08A-RD4.5 "Kırmızı2 "8 için"2 "8 için"8.75 "12 "69 / 16 "€98.75
BRADY BS07A-BU Küresel Vana Kilidi Mavi 1/2 - 2-1/2 İnç | AD2NVG 3TAP1 BS07A-BU3.2 "Mavi1 "- 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€48.38
BRADY BS07A-YW Küresel Vana Kilidi Sarı 1/2 - 2-1/2 İnç | AD2NVJ 3TAP3 BS07A-YW3.2 "Sarı1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€48.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY BS07A-GN Küresel Vana Kilitleme Yeşil 1/2 - 2-1 / 2 İnç
€48.38 / Adet