BRADY Küresel Vana Kilidi, Çelik
stil | Model | genişlik | Sap Boyutuna Uygun | Boru Boyutuna Uygun | Yükseklik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı | Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia. | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65692 | 2" | 1 / 4 "ila 1" | 1 / 4 "ila 1" | 5" | 3.5 " | 6 | 3 / 8 " | -30 Derece F - 350 Derece F | €55.94 | |
B | 65693 | 4" | 1-1 / 4 "- 3" | 1-1 / 4 "- 3" | 3" | 9" | 7 | 3 / 8 " | -30 Derece F - 350 Derece F | €84.47 | |
A | 65669 | 5" | 1-1 / 4 "- 3" | 1-1 / 4 "- 3" | 5" | 7.5 " | 8 | 9 / 32 " | -30 Derece F - 350 Derece F | €81.49 | |
C | 51390 | 5" | 1" | - | 1.5 " | 5" | 1 | 9 / 32 " | 0 Derece ila 250 Derece F | €193.42 | |
D | 51394 | 5" | 1" | - | 1.5 " | 5" | 1 | 9 / 32 " | 0 Derece ila 250 Derece F | €147.75 | |
E | 51388 | 7" | 1.75 " | - | 2" | 6" | 1 | 9 / 32 " | 0 Derece ila 250 Derece F | €168.84 | |
F | 51392 | 7" | 1.75 " | - | 2" | 6" | 1 | 9 / 32 " | 0 Derece ila 250 Derece F | €159.25 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tezgah Tipi Dijital Multimetre
- Döner Depolama Kutuları ve Rafları
- Zincir Testere ve Koruyucu Çatallar
- Laboratuvar Lavaboları
- Otobüs Fişleri
- Pompa Motorları
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Mengeneler
- Anahtar Stok
- Kuyu Pompaları
- BULLARD Güneşlik
- SQUARE D Master NEMA Kontrol Röleleri
- WESCO Katlanır Burun Uzatmalı Çelik El Arabaları
- SPEEDAIRE Pirinç Filtre Küresel Vanalar
- SIMONDS Warding Dosyası
- VULCAN HART Sıcaklık kontrolörü
- RIDGID Seesnake Standart Kamera Makaraları
- MARTIN SPROCKET C Serisi Konik Burçlu 5 Yivli Konvansiyonel Dip Kasnakları
- ARO Manuel Hava Kontrol Vanaları
- BOSTON GEAR Sonsuz Dişliler