Brady 51388 | Küresel Vana Kilidi 1-3/4 Kol Boyutuna Uygun | 5ta86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 51388 Küresel Vana Kilidi Kol Boyutu 1-3/4'e Uyar | AE6JDH 5TA86

BRADY 51388 Küresel Vana Kilitleme Kol Boyutu 1-3/4'e Uyar

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6JDH Model: 51388Çapraz Referans: 5TA86

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€158.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana Lokavt
RenkKırmızı
Sap Boyutuna Uygun1.75 "
Yükseklik2"
uzunluk6"
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı1
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.9 / 32 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)23.88
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikSap Boyutuna UygunBoru Boyutuna UygunYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.Sıcaklık. menzilÜcret
BRADY 65692 Küresel Vana Kilidi 1/4 - 1 İnç Uyar | AC8HHL 3AD54 656922"1 / 4 "ila 1"1 / 4 "ila 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 Derece F - 350 Derece F€57.62
BRADY 65693 Küresel Vana Kilidi, 1-1/4 ila 3 Boyutlarına Uyar | AE3BDD 5AT47 656934"1-1 / 4 "- 3"1-1 / 4 "- 3"3"9"73 / 8 "-30 Derece F - 350 Derece F€82.78
BRADY 65669 Küresel Vana Kilidi, 1-1/4 ila 3 Boyutlarına Uyar | AE6HYT 5T821 656695"1-1 / 4 "- 3"1-1 / 4 "- 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 Derece F - 350 Derece F€83.49
BRADY 51390 Küresel Vana Kilidi Kol Boyu 1'e Uyar | AE6JDJ 5TA87 513905"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 Derece ila 250 Derece F€189.55
BRADY 51392 Küresel Vana Kilidi Kol Boyutu 1-3/4'e Uyar | AE6JDK 5TA88 513927"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 Derece ila 250 Derece F€153.09
BRADY 51394 Küresel Vana Kilidi Kol Boyu 1'e Uyar | AE6JDL 5TA89 513945"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 Derece ila 250 Derece F€139.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 51388 Küresel Vana Kilitleme Kol Boyutu 1-3/4'e Uyar
€158.06 / Adet