BRADY Termal Transfer Yazıcı Etiketi
stil | Model | Renk | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M71-30-472 | Beyaz | 3 / 4 " | 10 AWG | 16 AWG | 1.5 " | €229.46 | |
B | M71C-2000-472 | Beyaz | 50ft. | - | - | 2" | €439.20 | |
A | M71-21-472 | Beyaz | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 2.5 " | €113.26 | |
A | M71-29-472 | Beyaz | 1.5 " | 4 AWG | 10 AWG | 1 / 2 " | €189.50 | |
C | M71-10-472 | Beyaz | 3 / 4 " | 10 AWG | 16 AWG | 1 / 4 " | €129.70 | |
D | M71-17-472 | Beyaz | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 1 / 2 " | €208.76 | |
A | M71-19-472 | Beyaz | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 1" | €139.95 | |
A | M71-31-472 | Beyaz | 1.5 " | 4 AWG | 10 AWG | 1" | €176.33 | |
E | M71C-1500-472 | Beyaz | 50ft. | - | - | 1.5 " | €326.09 | |
F | M71-15-472 | Beyaz | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 1 / 4 " | €200.61 | |
G | M71C-1000-472 | Beyaz | 50ft. | - | - | 1" | €227.01 | |
H | M71C-1500-472-YL | Sarı | 50ft. | - | - | 2" | €326.81 | |
I | M71C-1000-472-YL | Sarı | 50ft. | - | - | 1" | €222.66 | |
J | M71C-2000-472-YL | Sarı | 50ft. | - | - | 2" | €415.39 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gerilim ve Süreklilik Test Cihazları
- Döşeme Çeşitli Araçları
- Kablo Bit Aksesuarları
- Basınç Göstergesi Aksesuarları
- Su Teması Gösterge Bandı
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- El Arabaları ve El Arabası Aksesuarları
- Cıvata
- Çengeller
- Termoplastik Kaynak
- YALE Kapı Kolu Kilit Setleri
- NASHUA Folyo bant
- COOPER B-LINE RHC Düz Panel Kapaklar
- HOFFMAN 45 Derece Bölücü Dirsek Üst Kapakları
- FRIEDRICH Elektronik Kontrol Kitleri
- LINN GEAR Paslanmaz Çelik Bitmiş Delik Dişlileri, 60 Zincir
- GROVE GEAR Elektrik Motorları
- SMC VALVES Yavaş Başlatma Valfi
- VESTIL MTC Serisi Manuel Çöp Kompaktörleri
- BUSSMANN ED Endüstriyel HRC Sigorta Bağlantıları