Brady M71c-1000-472-yl | Termal Etiket 50 F. Uzunluk X 1 İnç Genişlik Sarı | 42x312 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY M71C-1000-472-YL Termal Etiket 50 F. Uzunluk x 1 İnç Genişlik Sarı | AD4QNQ 42X312

BRADY M71C-1000-472-YL Termal Etiket 50 F. Uzunluk x 1 İnç Genişlik Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4QNQ Modeli: M71C-1000-472-YLÇapraz Referans: 42X312
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
€222.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termal Transfer Etiketi
RenkSarı
Yükseklik50ft.
MalzemeB-472 Alev Geciktirici Tel Sargı
Sıcaklık. menzil-94 Derece ila 275 Derece F
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)9.02
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8443995600
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutugenişlikÜcret
BRADY M71-10-472 Termal Etiket 1/4 İnç Genişlik x 3/4 İnç Uzunluk Beyaz | AD4QNF 42X302 M71-10-472Beyaz3 / 4 "10 AWG16 AWG1 / 4 "€129.70
BRADY M71-15-472 Termal Etiket 1/4 İnç Genişlik x 1 İnç Uzunluk Beyaz | AD4QNG 42X303 M71-15-472Beyaz1"10 AWG12 AWG1 / 4 "€200.61
BRADY M71-17-472 Termal Etiket 1/2 İnç Genişlik x 1 İnç Uzunluk Beyaz | AD4QNH 42X304 M71-17-472Beyaz1"10 AWG12 AWG1 / 2 "€208.76
BRADY M71-19-472 Termal Etiket 1 İnç Genişlik x 1 İnç Uzunluk Beyaz | AD4QNJ 42X305 M71-19-472Beyaz1"10 AWG12 AWG1"€139.95
BRADY M71-21-472 Termal Etiket 2.5 İnç Genişlik x 1 İnç Uzunluk Beyaz | AD4QNK 42X306 M71-21-472Beyaz1"10 AWG12 AWG2.5 "€113.26
BRADY M71-29-472 Termal Etiket 1/2 İnç Genişlik x 1.5 İnç Uzunluk Beyaz | AD4QNL 42X307 M71-29-472Beyaz1.5 "4 AWG10 AWG1 / 2 "€189.50
BRADY M71-30-472 Termal Etiket 1-1/2 İnç Genişlik x 3/4 İnç Uzunluk | AD4QNM 42X308 M71-30-472Beyaz3 / 4 "10 AWG16 AWG1.5 "€229.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY M71C-1000-472-YL Termal Etiket 50 F. Uzunluk x 1 İnç Genişlik Sarı
€222.66 / Adet