BRISKHEAT Otomatik Sıcaklık Kontrol Cihazları
stil | Model | doğruluk | Amper | Yükseklik | uzunluk | Sıcaklık. menzil | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TB111N-325 | +/- 5 Derece F | 22 | 10.25 " | 10.25 " | 25 Derece ila 325 Derece F | 480 VAC'ye kadar | 4.75 " | €1,134.51 | |
B | TD101X-075 | +/- 15 Derece F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 60 Derece ila 75 Derece F | 277 VAC'ye kadar | 2" | €231.16 | |
B | TD101X-060 | +/- 15 Derece F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 45 Derece ila 60 Derece F | 277 VAC'ye kadar | 2" | €231.13 | |
B | TD101X-105 | +/- 15 Derece F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 90 Derece ila 105 Derece F | 277 VAC'ye kadar | 2" | €228.17 | |
B | TD101X-200 | +/- 15 Derece F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 185 Derece ila 200 Derece F | 277 VAC'ye kadar | 2" | €228.17 | |
B | TD101X-050 | +/- 15 Derece F | 25 | 2.9 " | 2.9 " | 35 Derece ila 50 Derece F | 277 VAC'ye kadar | 2" | €228.17 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dijital ve Mekanik Zamanlayıcılar
- Low Bay Floresan Armatürler
- Antistatik Kablolar
- Sequencer
- Koruyucu Çubuklar
- Baş Koruma
- Donanım Malzemeleri
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Ergonomi
- LUBERFINER Hava Filtresi, Eksenel Conta
- BALLYMORE Tank Top Asansörleri
- BAND-IT Bant Kelepçe Aleti - 3/4 İnç Kapasiteli
- GRAINGER Basınç ölçerler
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Hasır Kapı Dolapları
- WESTWARD bebek tulumu
- PRECISION Jantları
- TIMKEN kapaklar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, XDNX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler