BURNDY Alüminyum Sıkıştırma Terminalleri, 1 Delik
stil | Model | genişlik | Kablo Boyutu | Kablo Boyut Kodu | Renk kodu | Kalıp Kodu | Delik Merkezi Sona Kadar | uzunluk | Damızlık Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA4CA6 | 0.8 " | 4 AWG | 4 AWG | Yeşil | 375 | 0.44 " | 2.32 " | 3 / 8 " | €22.80 | |
B | YA26A6 | 0.67 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | Zeytin | 297 | 0.44 " | 2.79 " | 3 / 8 " | €36.07 | |
A | YA25A3 | 0.85 " | 1 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | bronzlaşmak | 296 | 0.63 " | 2.67 " | 3 / 8 " | €27.60 | |
A | YA2CA3 | 0.88 " | 2 AWG | 2 AWG | Pembe | 348 | 0.44 " | 2.56 " | 3 / 8 " | €20.97 | |
A | YA26A1 | 1.03 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | Zeytin | 297 | 0.63 " | 3.03 " | 1 / 2 " | €36.08 | |
A | YA34A1 | 1.8 " | 500 kcmil | 500 kcmil | Pembe | 300 | 0.88 " | 5.56 " | 5 / 8 " | €131.99 | |
A | YA28A1 | 1.17 " | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | Beyaz | 298 | 0.44 " | 3.26 " | 3 / 8 " | €57.13 | |
A | YA28A3 | 1.17 " | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | Beyaz | 298 | 0.63 " | 3.44 " | 1 / 2 " | €57.12 | |
A | YA29A1 | 1.27 " | 250 kcmil | 250 kcmil | Kırmızı | 324 | 0.63 " | 3.53 " | 1 / 2 " | €57.99 | |
A | YA31A1 | 1.52 " | 350 kcmil | 350 kcmil | Kahverengi | 299 | 0.63 " | 4.33 " | 1 / 2 " | €67.78 | |
A | YA39A1 | 2.05 " | 750 kcmil | 750 kcmil | Sarı | 936 | 0.63 " | 5.26 " | 1 / 2 " | €136.45 |
Alüminyum Sıkıştırma Klemensleri, 1 Delikli
Burndy alüminyum kalay kaplı sıkıştırma terminalleri hem alüminyum hem de bakır iletkenler için tasarlanmıştır. Elektro-kalay kaplamalı alüminyum yapı maksimum iletkenlik, düşük direnç ve süneklik sağlar. Bu terminaller, kablonun kolay yerleştirilmesini sağlamak için dahili olarak eğimli bir varil tasarımına sahiptir. Güvenilir bir bağlantı için renk kodlu kalıbı tanımlamak üzere namlu ucuna yerleştirilmiş renk kodlu uç kapakları ile birlikte gelirler. Üniteler, kabloların oksitlerine nüfuz etmek, elektriksel süreklilik sağlamak ve hava geçirmez bir bağlantı oluşturmak için fabrikada önceden doldurulmuş PENETROX özelliğine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tek kulak tıkaçları
- Anahtar Kopyalayıcılar
- PTFE Boru
- Anahtarlara dokunun
- Meme Ucu Caddies
- Ark Flaş Koruması
- İletişim Araçları
- Veri ve İletişim
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Paçavra ve Mendil
- AURALEX Akustik Panel
- SCOTCH Elektrik Bandı, Cam Bezi
- LISTA Tek Ayaklı Tezgah
- BRADY Tel İşaretleyici Etiketi
- APPROVED VENDOR Çubuk Alaşımlı Çelik
- EATON Kuru Tip Dağıtım Trafosu Muhafaza Kitleri
- EXTECH Dijital Pimli Nem Ölçerler
- LITHONIA LIGHTING LED Merdiven Boşluğu Armatürleri
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, ES3M, Elastomerik Kaplinler