Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA31A1 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 1 Delik 350 Kcmil | AB6RNA 22C408

BURNDY YA31A1 Alüminyum Kompresyon Klemens 1 Delikli 350 Kcmil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RNA Modeli: YA31A1Çapraz Referans: 22C408
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
€67.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Delikli AL Sıkıştırma Pabucu
gövde MalzemesiAlüminyum
Kablo Boyutu350 kcmil
Kablo Boyut Kodu350 kcmil
Renk koduKahverengi
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu299
Delik Merkezi Sona Kadar0.63 "
uzunluk4.33 "
MalzemeAlüminyum
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu1 / 2 "
stilStandart
TipTicari, 600V - 35KV
genişlik1.52 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Blackburn ATL35012, T&B 60165

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKablo BoyutuKablo Boyut KoduRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadaruzunlukDamızlık BoyutuÜcret
BURNDY YA28A1 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 1 Delik 4/0 Awg | AB6RMT 22C401 YA28A11.17 "4 / 0 AWG4 / 0 AWGBeyaz2980.44 "3.26 "3 / 8 "€58.30
BURNDY YA26A1 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 1 Delik 2/0 Awg | AB6RMV 22C403 YA26A11.03 "2 / 0 AWG2 / 0 AWGZeytin2970.63 "3.03 "1 / 2 "€36.08
BURNDY YA28A3 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 1 Delik 4/0 Awg | AB6RMW 22C404 YA28A31.17 "4 / 0 AWG4 / 0 AWGBeyaz2980.63 "3.44 "1 / 2 "€57.12
BURNDY YA29A1 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 1 Delik 250 Kcmil | AB6RNB 22C409 YA29A11.27 "250 kcmil250 kcmilKırmızı3240.63 "3.53 "1 / 2 "€59.97
BURNDY YA2CA3 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 1 Delik 2 Awg | AB6RNC 22C410 YA2CA30.88 "2 AWG2 AWGPembe3480.44 "2.56 "3 / 8 "€20.97
BURNDY YA25A3 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 1 Delik 1/0 Awg | AB6RNF 22C414 YA25A30.85 "1 / 0 AWG1 / 0 AWGbronzlaşmak2960.63 "2.67 "3 / 8 "€29.36
BURNDY YA26A6 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 1 Delik 2/0 Awg | AB6RNH22C416 YA26A60.67 "2 / 0 AWG2 / 0 AWGZeytin2970.44 "2.79 "3 / 8 "€36.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA31A1 Alüminyum Kompresyon Klemens 1 Delikli 350 Kcmil
€67.78 / Adet