BUSSMANN 5 x 20mm Cam ve Seramik Sigortalar: GDB Serisi
stil | Model | Sigorta Amperi | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | GDB-1.6A | 1-6 / 10A | 5 | €31.15 | |
A | GDB-1.25A | 1.25 | 5 | €27.43 | |
A | GDB-1A | 1A | 5 | €35.15 | |
A | GDB-2.5A | 2.5 | 5 | €27.43 | |
A | GDB-2A | 2A | 5 | €29.66 | |
A | GDB-3.15A | 3-15 / 100A | 5 | €29.43 | |
A | GDB-4A | 4A | 5 | €29.66 | |
A | GDB-5A | 5A | 5 | €32.97 | |
A | GDB-6.3A | 6-3 / 10A | 5 | €33.97 | |
A | GDB-8A | 8A | 5 | €27.13 | |
A | GDB-10A | 10A | 5 | €32.52 | |
B | GDB-32MA | 32mA | 5 | €52.50 | |
A | GDB-63MA | 63mA | 5 | €50.36 | |
B | GDB-80MA | 80mA | 5 | €49.26 | |
A | GDB-100MA | 100mA | 5 | €50.24 | |
A | GDB-125MA | 125mA | 5 | €38.76 | |
A | GDB-160MA | 160mA | 5 | €36.07 | |
A | GDB-200MA | 200mA | 5 | €33.86 | |
A | GDB-250MA | 250mA | 5 | €36.30 | |
A | GDB-315MA | 315mA | 5 | €33.25 | |
C | GDB-400MA | 400mA | 5 | €34.56 | |
A | GDB-500MA | 500mA | 5 | €35.57 | |
A | GDB-630MA | 630mA | 5 | €30.11 | |
A | GDB-800MA | 800mA | 5 | €27.60 |
5 x 20mm Cam ve Seramik Sigortalar: GDB Serisi
Bussmann GDB Serisi sigortalar, elektronik devrelerin aşırı akım koruması için tasarlanmıştır ve elektrikli ısı devreleri, sayaçlar ve bağlantı kesme anahtarları ile kullanım için idealdir. Bu mini sigortalar, mükemmel elektriksel iletkenlik sağlayan silindirik bir cam tüp gövdeye ve nikel kaplı pirinç uç kapaklara sahiptir. Düşük kesme kapasiteleri vardır ve her türlü akım dalgalanmasına karşı maksimum koruma sağlamak için neredeyse anında tepki verirler. Bu hızlı etkili cam sigortalar, 100 mA ila 10 A akım aralığında mevcuttur, IEC 60127-2 standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır ve UL ve VDE onaylıdır. Geniş bir Bussman cam ve seramik sigorta yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapı Operatörleri
- Kazan Aksesuarları
- Boru İşaretleyicileri
- Hidrolik Aks Krikoları
- Gaz Kaynakçı Bağlantı Parçaları
- Rıhtım Ekipmanları
- hasır örme
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Paçavra ve Mendil
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- WALTER TOOLS 7/32 "Yazılı Daire, WCGT, Trigon, Karbür Torna Uç
- SHAT-R-SHIELD U Şeklinde Floresan Lamba, T8
- VULCAN HART borular
- WOODHEAD 130123 Serisi Çeki Kablosu
- NUPLA Klasik Nuplaglas Yalıtkan Tahliye Maçaları
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Sms Beyaz Uzun Kollu Gömlek
- VESTIL EHLTGT Serisi Yer Kaldırma ve Devirme Masaları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, MSTS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR NH Serisi, H-H1 Stili, 821 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler