Bussmann Gdb-3.15a | Sigorta 3.15a Gdb 250vac - Pk5 | 1cc67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN GDB-3.15A Sigorta 3.15a Gdb 250vac - 5'li Paket | AA9BWR 1CC67

BUSSMANN GDB-3.15A Sigorta 3.15a Gdb 250vac - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9BWR Modeli: GDB-3.15AÇapraz Referans: 1CC67
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
€26.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiCam
Vücut sitiliSilindirik
Çap5mm
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirMersen / Gould GSB
Sigorta Amperi3-15 / 100A
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi35 VAC'de 250A
uzunluk20ft.
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
UPC051712431811
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)0.76
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536100020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Amperipaket adetÜcret
BUSSMANN GDB-1.25A Sigorta 1-1/4a Gdb 250vac - 5'li Paket | AA9BWE 1CC56 GDB-1.25A1.255€26.29
BUSSMANN GDB-1.6A Sigorta 1-6/10a Gdb 250vac - 5'li Paket | AA9BWF 1CC57 GDB-1.6A1-6 / 10A5€28.30
BUSSMANN GDB-100MA Sigorta 100ma Gdb 250vac - 5'li Paket | AA9BWG 1CC58 GDB-100MA100mA5€45.65
BUSSMANN GDB-10A Sigorta 10a Gdb 250vac - 5'li Paket | AA9BWH 1CC59 GDB-10A10A5€32.52
BUSSMANN GDB-125MA Sigorta 125ma Gdb 250vac - 5'li Paket | AA9BWJ 1CC60 GDB-125MA125mA5€36.89
BUSSMANN GDB-160MA Sigorta 160ma Gdb 250vac - 5'li Paket | AA9BWK 1CC61 GDB-160MA160mA5€32.77
BUSSMANN GDB-1A Sigorta 1a Gdb 250vac - 5'li Paket | AA9BWL 1CC62 GDB-1A1A5€31.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN GDB-3.15A Sigorta 3.15a Gdb 250vac - 5'li Paket
€26.74 / paket