BUSSMANN Otomotiv Sigortaları: MAX Serisi
stil | Model | Renk kodu | Sigorta Amperi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | MAX-60 | Mavi | 60 | €9.15 | |
B | MAX-80 | Temizle | 80 | €9.15 | |
C | MAX-30 | Yeşil | 30 | €13.58 | |
D | MAX-40 | Portakal | 40 | €11.46 | |
E | MAX-50 | Kırmızı | 50 | €11.80 | |
F | MAX-70 | bronzlaşmak | 70 | €9.15 | |
G | MAX-20 | Sarı | 20 | €14.31 |
Otomotiv Sigortaları: MAX Serisi
Bussmann otomotiv sigortaları, akünün yanında bir sigorta panosu veya ek panodaki kablo demetlerindeki devreleri korumak için kullanılır, yerli otomobillerde ve bazı ithal modellerde kullanım için idealdir. Bu hızlı hareket eden sigortalar, uyumlu sigorta bloklarına veya yuvalarına kolay uyum sağlamak için iki kanat tipi kontağa sahip plastik muhafazaya sahiptir. Uyumsuz bir sigorta takma olasılığını ortadan kaldırmak için amper değerine göre renk kodludurlar. Bu otomotiv sigortalarının şeffaf muhafazası, sigorta elemanının sağlam veya erimiş olup olmadığının kontrol edilmesini sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gaz Bağlantısı Bağlantısı
- Sıcaklık Alarmları
- Güç Beton Malası Aksesuarları
- çatallar
- Alüminyum Dikdörtgen Boru Stoku
- Fişler ve Prizler
- Varil ve Varil Pompaları
- Yağlayıcılar
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Hidrolik Motorlar
- MARKEL PRODUCTS Elektrikli Uzay Isıtıcısı, Tehlikeli Konum
- APPROVED VENDOR Merkezsiz Yuvarlak 4140
- WESTWARD Eller Serbest / Işık Klipsi
- DIXON Adaptör Nipelleri
- DURAC Özgül Ağırlık Hassas Hidrometreler
- DAYTON Brülör Kafa Tertibatları
- REMCO 8 İnç Tezgah Sıyırıcılar
- MORSE DRUM Taban plakaları
- SALISBURY Sınıf 00 Elektrik Yalıtımlı Lastik Eldiven, 11 İnç, Kırmızı
- GROVE GEAR GR Serisi, WHMQ-H1 Stili, 818 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri