Bussmann Max-50 | Sigorta 50a Göstergesiz Maksimum 32vdc | 6aye1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN MAX-50 Sigorta 50a Göstergesiz Maks 32vdc | AE7WNQ 6AYE1

BUSSMANN MAX-50 Sigorta 50a Göstergesiz Maks 32vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WNQ Model: MAKS-50Çapraz Referans: 6AYE1
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
€11.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiPlastik
Vücut sitilikılıç
Renk koduKırmızı
derinlik0.43 "
ÇapUygulanamaz
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz AF3
Sigorta Amperi50
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi1 VDC'de 32kA
uzunluk1.7 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi32 VDC
genişlik1.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduSigorta AmperiÜcret
BUSSMANN MAX-20 Sigorta 20a Göstergesiz Maks 32vdc | AE7WNM 6AYD8 MAX-20Sarı20€14.31
BUSSMANN MAX-30 Sigorta 30a Göstergesiz Maks 32vdc | AE7WNN 6AYD9 MAX-30Yeşil30€13.78
BUSSMANN MAX-40 Sigorta 40a Göstergesiz Maks 32vdc | AE7WNP 6AYE0 MAX-40Portakal40€11.46
BUSSMANN MAX-60 Sigorta 60a Göstergesiz Maks 32vdc | AE7WNR 6AYE2 MAX-60Mavi60€9.36
BUSSMANN MAX-70 Sigorta 70a Göstergesiz Maks 32vdc | AE7WNT 6AYE3 MAX-70bronzlaşmak70€9.94
BUSSMANN MAX-80 Sigorta 80a Göstergesiz Maks 32vdc | AE7WNU 6AYE4 MAX-80Temizle80€9.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN MAX-50 Sigorta 50a Göstergesiz Maks 32vdc
€11.80 / Adet