BUSSMANN CGL Serisi Özel Sigortalar
stil | Model | Current Rating | Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | CGL-1 | 1A | 23.81mm | €59.54 | |
B | CGL-2 | 2A | 23.81mm | €59.54 | |
A | CGL-6 | 6A | 23.81mm | €57.14 | |
A | CGL-10 | 10A | 23.81mm | €57.14 | |
A | CGL-20 | 20A | 23.81mm | €57.67 | |
C | CGL-35 | 35A | - | €103.93 | |
C | CGL-50 | 50A | 26.92mm | €104.18 |
CGL Serisi Özel Sigortalar
Bussmann CGL Serisi özel sigortalar telekomünikasyon, endüstriyel kontroller ve otomotiv elektroniğinde kullanılır. Bu sigortalar hassas elektronik ekipmanları, kontrol devrelerini ve kritik bileşenleri aşırı akım ve kısa devre koşullarından korur. Kolay ve hızlı değiştirme için kartuş bıçağı tasarımına sahiptirler ve güvenli bir bağlantı için cıvatalı sonlandırma sunarlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pres Bağlantı Parçaları
- Çelik çemberleme
- Paletli Testereler
- Solenoid Valf Manifoldları
- Hava Hattı Kilitleme Vanaları
- Ekipman
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Fikstür
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- Esnek Pervaneli Pompalar
- GATES Tip XPC 1 Kaburga Metrik V Kayışı
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Hex Başlı Fiş
- STARRETT Mil Kareleri
- HUBBELL PREMISE WIRING SC Fiber Optik Konnektörler, RoHS Uyumlu, 12 Birimlik Paket
- TENNSCO Imperial Boltless Raf Başlangıcı
- GRUVLOK Yüksek Basınçlı Kaplinler
- DAYTON Sonsuz Şaftlar
- FASCO OEM Yedek Motorlar
- CONDOR Polyester/Pamuk Örgü Eldiven
- GROVE GEAR NH Serisi, BR Stili, 818 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler