BUSSMANN Sınıfı RK1 Sigortalar: KTN-R Serisi
stil | Model | Vücut sitili | Çap | Sigorta Amperi | Kesme Değerlendirmesi | uzunluk | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KTN-R-250 | kılıç | 2 1 / 16 " | 250 | 200VAC'de 250kA, 100VDC'de 250kA | 8.625 " | 250VAC/DC | €957.08 | |
B | KTN-R-400 | kılıç | 2 1 / 16 " | 400 | 200VAC'de 250kA, 100VDC'de 250kA | 8.625 " | 250VAC/DC | €1,212.41 | |
C | KTN-R-30 | Silindirik | 9 / 16 " | 30 | 200 VAC'de 250kA | 2" | 250 VAC | €54.27 | |
D | KTN-R-50 | Silindirik | 2 1 / 16 " | 50 | 200 VAC'de 250kA | 8.625 " | 250 VAC | €115.72 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Jobber Matkap Ucu Setleri
- İstifleme Konteyneri Aksesuarları
- Duş Kanalları
- Radyal Kanatlı Üfleyici, Doğrudan Tahrik
- Belge ve Poster Çerçeveleri
- Boru ve Boru
- Toprak Arıza Koruması
- Doğrusal hareket
- Toprak Testi
- Hidrolik Keçeler
- HI-TECH DURAVENT Yarı Saydam Mavi Üretan Havayolu Lavabo Hortumu
- APPROVED VENDOR Zincir Bağlantısı Üst Ray
- SPEC Disk Yay Paslanmaz Çelik Belleville
- HUGHES SAFETY Taşınabilir Göz Yıkama İstasyonu
- TENNSCO LTHD Serisi Genişletilmiş Menteşeli Kapı Kiti
- MAIN FILTER INC. Spin-On Filtreler, Selüloz, 15 Mikron, Buna Conta
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 160 IPS Fabrikasyon Fitting Tees, Conta x Conta x Fipt
- CRETORS Döner Tekerlekler
- VESTIL LID Serisi Çelik Kapaklar
- BROWNING YSMS Serisi Sertleştirilmiş Çelik Spiral Gönye Dişlileri, 5 Adımlı