Bussmann Ktn-r-250 | Sigorta Rk1 Ktn-r 250a 250vac | 1em16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN KTN-R-250 Sigorta Rk1 Ktn-r 250a 250vac | AA9QBX 1EM16

BUSSMANN KTN-R-250 Sigorta Rk1 Ktn-r 250a 250vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9QBX Modeli: KTN-R-250Çapraz Referans: 1EM16
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
€1,038.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilikılıç
SınıfRK1
Çap2 1 / 16 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A2K-R
Sigorta Amperi250
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200VAC'de 250kA, 100VDC'de 250kA
uzunluk8.625 "
Reddetme / Reddetmemeret
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi250VAC/DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN KTN-R-30 Sigorta Rk1 Ktn-r 30a 250vac Melamin | AA9HNK 1DG40 KTN-R-30Silindirik9 / 16 "30200 VAC'de 250kA2"250 VAC€54.27
BUSSMANN KTN-R-50 Sigorta Rk1 Ktn-r 50a 250vac Melamin | AA9HNL 1DG46 KTN-R-50Silindirik2 1 / 16 "50200 VAC'de 250kA8.625 "250 VAC€125.57
BUSSMANN KTN-R-400 Sigorta Rk1 Ktn-r 400a 250vac | AA9LWH 1DW47 KTN-R-400kılıç2 1 / 16 "400200VAC'de 250kA, 100VDC'de 250kA8.625 "250VAC/DC€1,212.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN KTN-R-250 Sigorta Rk1 Ktn-r 250a 250vac
€1,038.41 / Adet