BUSSMANN Hızlı Hareket Eden Cüce Sigortalar: BBS Serisi
stil | Model | Sigorta Amperi | Kesme Değerlendirmesi | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BBS-1 | 1 | 10 VAC'de 600kA | 600 VAC | €10.45 | |
A | BBS-1-6 / 10 | 1-6 / 10 | 10 VAC'de 600kA | 600 VAC | €14.21 | |
A | BBS-1-1 / 2 | 1.5 | 10 VAC'de 600kA | 600 VAC | €13.81 | |
A | BBS-1 / 2 | 1/2 | 10 VAC'de 600kA | 600 VAC | €15.75 | |
A | BBS-1 / 4 | 1/4 | 10 VAC'de 600kA | 600 VAC | €13.61 | |
A | BBS-1 / 10 | 1/10 | 10 VAC'de 600kA | 600 VAC | €13.61 | |
A | BBS-2 | 2 | 10 VAC'de 600kA | 600 VAC | €11.66 | |
A | BBS-2 / 10 | 2/10 | 10 VAC'de 600kA | 600 VAC | €14.21 | |
A | BBS-3 | 3 | 10 VAC'de 600kA | 600 VAC | €11.66 | |
A | BBS-3 / 4 | 3/4 | 10 VAC'de 600kA | 600 VAC | €13.55 | |
A | BBS-4 | 4 | 10 VAC'de 600kA | 600 VAC | €13.11 | |
A | BBS-4 / 10 | 4/10 | 10 VAC'de 600kA | 600 VAC | €13.81 | |
A | BBS-5 | 5 | 10 VAC'de 600kA | 600 VAC | €11.66 | |
A | BBS-6 | 6 | 10 VAC'de 250kA | 250 VAC | €14.21 | |
A | BBS-6 / 10 | 6/10 | 10 VAC'de 600kA | 600 VAC | €13.61 | |
A | BBS-7 | 7 | 10 VAC'de 250kA | 250 VAC | €14.08 | |
A | BBS-8 | 8 | 10 VAC'de 250kA | 250 VAC | €14.08 | |
A | BBS-8 / 10 | 8/10 | 10 VAC'de 600kA | 600 VAC | €14.21 | |
B | BBS-10 | 10 | 10 VAC'de 250kA | 250 VAC | €14.99 | |
A | BBS-15 | 15 | 10 VAC'de 48kA | 48 VAC | €13.81 | |
A | BBS-20 | 20 | 10 VAC'de 48kA | 48 VAC | €13.61 | |
A | BBS-30 | 30 | 10 VAC'de 48kA | 48 VAC | €14.21 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kimyasala Dayanıklı ve Tek Kullanımlık Tulumlar
- Kulak Tıkacı Dağıtıcıları
- Optik ve Transit Düzeyleri ve Paketleri
- DC Hayranları
- Kaynak Malzemeleri
- Ölçme Ekipmanları
- Yönlendiriciler
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- PHILIPS ADVANCE Elektronik Balast, T8
- THOMAS & BETTS Takip Konnektörleri
- VERMONT GAGE Chr Z Go Ters Çevrilebilir Montajlar, Kırmızı
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1 3/8-16 Un
- SALSBURY INDUSTRIES Posta Bırakma Kutuları
- APEX-TOOLS Torx Kare Tahrik Uçları
- HUMBOLDT Isıtıcı/Sirkülatör Grupları
- WEG MCW-Serisi Üç Fazlı Kapasitif Modüller
- GROVE GEAR Çıkış Flanş Kitleri
- BROWNING 8V Serisi Kavrama Kayışı Kasnaklar, Ayrık Konik Burçlu, 5 Yivli