Bussmann Bbs-4 | Sigorta 4a Göstergesiz Bbs 600vac | 1ct11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN BBS-4 Sigorta 4a Göstergesiz Bbs 600vac | AA9ETM 1CT11

BUSSMANN BBS-4 Sigorta 4a Göstergesiz Bbs 600vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9ETM Modeli: BBS-4Çapraz Referans: 1CT11
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
€8.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Oyunculuk Cüce Fuse
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
SınıfAlçak Gerilim Tamamlayıcı
Çap13 / 32 "
EAN5027590449298
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz Shawmut SBS
Sigorta Amperi4
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi10 VAC'de 600kA
uzunluk1.375 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
Voltaj derecesi600 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.4
Gemi uzunluğu (cm)0.91
Gemi genişliği (cm)0.91
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN BBS-1 Sigorta 1a Belirtmeyen Bbs 600vac | AA9EHU 1CR94 BBS-1110 VAC'de 600kA600 VAC€9.30
BUSSMANN BBS-1-1/2 Sigorta 1-1/2a Göstergesiz Bbs 600vac | AA9EHV 1CR95 BBS-1-1 / 21.510 VAC'de 600kA600 VAC€13.81
BUSSMANN BBS-1-6/10 Sigorta 1-6/10a Göstergesiz Bbs 600vac | AA9EHW 1CR96 BBS-1-6 / 101-6 / 1010 VAC'de 600kA600 VAC€9.30
BUSSMANN BBS-1/10 Sigorta 1/10a Belirtmeyen Bbs 600vac | AA9EHX 1CR98 BBS-1 / 101/1010 VAC'de 600kA600 VAC€13.82
BUSSMANN BBS-1/2 Sigorta 1/2a Göstergesiz Bbs 600vac | AA9EHY 1CR99 BBS-1 / 21/210 VAC'de 600kA600 VAC€7.55
BUSSMANN BBS-1/4 Sigorta 1/4a Göstergesiz Bbs 600vac | AA9ETC 1CT01 BBS-1 / 41/410 VAC'de 600kA600 VAC€13.61
BUSSMANN BBS-10 Sigorta 10a Göstergesiz Bbs 250vac | AA9ETD 1CT02 BBS-101010 VAC'de 250kA250 VAC€14.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN BBS-4 Sigorta 4a Göstergesiz Bbs 600vac
€8.60 / Adet