BUSSMANN Sigorta Bloğu, 3P
stil | Model | Sigorta Dia. | AC Voltaj Derecesi | Amper AC | Sigorta Tutucu Kodu | Sigorta Uzunluğu | Sigorta Tipi | Sigorta UL Sınıfı | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1976-3 | - | 700 VAC | 30 | V | - | Sanayi | T | 1.5 " | €141.79 | |
B | T30200-3C | 1-1 / 16 " | 300 VAC | 200 | - | 2.437 " | Sanayi | T | 2.38 " | €1,922.72 | |
C | S-8301-3-R | 1 / 4 " | 300 VAC | 30 | G | 1.25 " | Cam ve Seramik | T | 0.56 " | €34.22 | |
D | T30060-3CR | 9 / 16 " | 300 VAC | 60 | BA | 7 / 8 " | Sanayi | T | 1.63 " | €80.55 | |
E | T60100-3C | 13 / 16 " | 600 VAC | 100 | BN | 2 15 / 16 " | Sanayi | T | 2" | €275.76 | |
F | JP60030-3CR | 13 / 16 " | 600 VAC | 30 | Z | 2.25 " | Sanayi | J | 3.06 " | €114.71 | |
G | CHM3DIU | 13 / 32 " | 600 VAC | 30 | D | 1.5 " | Sanayi | J | 2.91 " | €221.54 | |
H | G30060-3CR | 13 / 32 " | 480 VAC | 60 | AK | 2.25 " | Sanayi | SC | 1.41 " | €194.37 | |
I | BG3023SQ | 13 / 32 " | 600 VAC | 20 | AH | 1 13 / 32 " | Sanayi | G | 1.22 " | €68.51 | |
J | BG3033S | 13 / 32 " | 480 VAC | 25 için 30 | AJ | 1.625 " | Sanayi | G | 1.22 " | €93.91 | |
K | T30030-3CR | 13 / 32 " | 300 VAC | 30 | - | 7 / 8 " | Sanayi | T | 1.63 " | €192.24 | |
L | BG3013SQ | 13 / 32 " | 600 VAC | 1 için 15 | AG | 1 5 / 16 " | Sanayi | G | 1.22 " | €90.39 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çöp Sıkıştırıcılar
- Tekerlek Prizleri Braketleri ve Zemin Kilitleri
- Mobil Servis Tezgahı ve Dolap Aksesuarları
- Pencere ve Duvar Klimaları
- Çevirme Halkaları
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Gaz Algılama
- Hız Redüktörleri
- Torna Araçları
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- APPROVED VENDOR Kırmızı Pirinç FNPT Çapraz
- NORTON ABRASIVES Zirkonya Alümina Zımpara Bantları, Kaplamalı, İnce Dereceli
- BRANSON Yedek Düz Uç
- IMPERIAL 800 Serisi Otomatik Kapama Valfli Polarshield Hortumlar
- SALSBURY INDUSTRIES Priz Haznesi, Yüzeye Monte
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Basınç Hattı Filtreleri, Cam, 10 Mikron
- ANVIL Rib-Lok Kalkanları
- TRICO MD-7 Mikro Damla Sentetik Yağlayıcı
- EDWARDS MFG Boru Köşe
- LEAKFINDER Hortum Bağlantı Elemanları