Bussmann Chm3diu | Sigorta Tutucu 30 Amp 600ac 3p | 13m226 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN CHM3DIU Sigorta Tutucu 30 Amp 600ac 3p | AA4ZRY 13M226

BUSSMANN CHM3DIU Sigorta Tutucu 30 Amp 600ac 3p

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ZRY Modeli: CHM3DIUÇapraz Referans: 13M226
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
€221.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amperaj Aralığı1 için 30
Amper AC30
Yanmış Sigorta GöstergesiEvet
Bağlayıcı TipiMaça Pabucu ve Kelepçe Pabucu
DC Gerilim Değerlendirmesi600 VDC
derinlik2.434
Sigorta Bloğu TasarımıKasa'ya dokunun
Sigorta Dia.13 / 32 "
Sigorta Tutucu KoduD
Sigorta Uzunluğu1.5 "
Sigorta TipiSanayi
Sigorta UL SınıfıJ
Yükseklik2.91 "
uzunluk2.909
Maks. Alan sayısı Amper30
Maks. Voltaj600
Montaj StiliDIN Ray
Kutup sayısı3
genişlik0.70
Tel Boyutu# 4- # 18 Cu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta Dia.AC Voltaj DerecesiAmper ACSigorta Tutucu KoduSigorta UzunluğuSigorta TipiSigorta UL SınıfıYükseklikÜcret
BUSSMANN S-8301-3-R Sigorta Bloğu 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Cam ve SeramikT0.56 "€34.22
BUSSMANN G30060-3CR Sigorta Bloğu 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "SanayiSC1.41 "€194.37
BUSSMANN T30060-3CR Sigorta Bloğu 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10 T30060-3CR9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "SanayiT1.63 "€80.55
BUSSMANN JP60030-3CR Sigorta Bloğu 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "SanayiJ3.06 "€114.71
BUSSMANN 1976-3 Sigorta bloğu 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-SanayiT1.5 "€141.79
BUSSMANN BG3013SQ Sigorta Bloğu 15 A 600vac | AA9PPR 1EK92 BG3013SQ13 / 32 "600 VAC1 için 15AG1 5 / 16 "SanayiG1.22 "€90.39
BUSSMANN BG3023SQ Sigorta Bloğu 20 A 600vac | AA9PPT 1EK95 BG3023SQ13 / 32 "600 VAC20AH1 13 / 32 "SanayiG1.22 "€68.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN CHM3DIU Sigorta Tutucu 30 Amp 600ac 3p
€221.54 / Adet