BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK Sigorta Serileri için BUSSMANN Sigorta Yuvaları
Bussmann sigorta yuvaları, sigortaları elektrik devrelerine güvenli bir şekilde entegre etmek, sağlam bir akım yolu sağlamak ve aşırı akım koşullarında sigortaların kolayca değiştirilmesini sağlamak için uygundur. Bu tutucular, canlı klipslerle yanlışlıkla teması önlemek için sigortaları kapalı tutar.
stil | Model | Montaj Stili | Bağlayıcı Tipi | derinlik | genişlik | Tel Boyutu | Sigorta Bloğu Tasarımı | Sigorta Dia. | Sigorta Tutucu Kodu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEB-AW-RYC | Çizgide | Sıkma / Ayar Vidası | 0.94 " | 1.11 " | 12 ila 3 Hat, 12 ila 8 Yalnızca Cu Yükle | Çizgide | 0.41 " | D | €206.50 | |
B | HEB-AA | Çizgide | kıvrım | - | 0.41 " | 12 ila 8 Cu | Çizgide | 13 / 32 " | D | €43.95 | |
C | HEB-AW-RLC-A | Çizgide | kıvrım | - | 0.41 " | 12 ila 8 Cu | Satır içi, Ayrılık | 0.41 " | D | €133.72 | |
D | HPS | Panel | Hızlı Bağlantı / Lehim | 2.41 " | 1.13 " | - | süngü | 13 / 32 " | D / B | €44.72 |
Özellikler
- Bussman'ın HEB Serisi sıralı sigorta yuvaları, belirli hatları korumak için bir devre boyunca herhangi bir yere bağlanabilir. Kabloya monte edilen bu tutucular ayrıca bir arıza durumunda kablo sisteminin geri kalanının hasar görmemesi için bu hatları izole edebilir.
- Bir devreye bağlanmak için her yuvadan uzanan bir sigorta ve pigtail telleri çevreleyen bir yuvaya sahiptirler.
- Alanın sınırlı olduğu veya sigorta kutusunun pratik olmadığı uygulamalar için idealdir.
- Markanın panele monte sigorta blokları branşman devrelerinin, transformatörlerin ve genel yüklerin aşırı akım koruması sağlamak için CC Sınıfı sigortalarla kullanıma uygundur.
- Ayrıca birincil dal devre sigortasını veya kesiciyi desteklemek ve aydınlatma, solenoid, motor ve trafo devreleri için yedek aşırı akım koruması sağlamak için küçük sigortalarla birlikte kullanılırlar.
- Bu panel montajlı sigortalar, kontrol panellerine ve muhafazalara kolayca sığacak şekilde sigortaları barındıran silindirik bir gövdeye sahiptir.
- Sigortayı kabul etmek için bir üst açıklık ve bir devreye bağlanan ve bir panele monte edilen bir terminal ucu ile gelirler.
Standartlar ve Onaylar
- CSA
- UL
Sık Sorulan Sorular
Vidalı topuz sigorta kapağının amacı nedir?
Vida topuzu, sigortayı tutucuya taşır ve sigortayı yerinde sabitler.
Yalıtım çizmeleri nelerdir?
Yalıtkan (veya dielektrik) çizmeler, elektrik çarpması riskini önlemek için ayrılabilir tutucularla birlikte verilir.
Bu tutucular neyden yapılmıştır?
Bu sigorta yuvaları, suya veya kirlenmeye karşı mükemmel yalıtım ve koruma sağlayan sağlam bir termoplastik malzemeden yapılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sabit Elektrikli Hava Kompresörleri
- Boru Bağlantı Parçaları
- Uçaklar ve Tıraş Aletleri
- Basınçlı Taşınabilir Göz Yıkama İstasyonları
- Burçlar ve Tork Kolu Kitleri
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Tekerler ve Tekerlekler
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Halı Alet Setleri
- Doğrusal hareket
- APPROVED VENDOR Yüzey Koruma Bandı
- CASH VALVE Bronz Basınç Regülatörü, Seri
- APPLETON ELECTRIC 3/4 İnç Akkor Işık Fikstürü
- BUSSMANN 170M Tip 110 Serisi Özel Sigortalar
- AMERICRAFT MANUFACTURING Başlık
- RUB VALVES S.94 Serisi, Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Kelebek Çekvalf Tamir Takımları, EPDM
- ALVORD POLK Düz Kanallı Konik Saplı Köprü Raybaları
- TIMKEN Tek Dudaklı Yağ Keçeleri, Florokarbon
- BALDOR / DODGE QD, W Boyut Burçlar