Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN HEB-AW-RLC-A Tutucu Sigorta 30 A | AE8QVZ 6F453

BUSSMANN HEB-AW-RLC-A Tutucu Sigorta 30 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8QVZ Modeli: HEB-AW-RLC-AÇapraz Referans: 6F453

İle alın Mayıs 21, Salı
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
€133.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta Tutacağı
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amperaj Aralığı1 için 30
Amper AC30
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı Tipikıvrım
DC Gerilim Değerlendirmesi600 VDC
Sigorta Bloğu TasarımıSatır içi, Ayrılık
Sigorta Dia.0.41 "
Sigorta Tutucu KoduD
Sigorta Uzunluğu1.5 "
Sigorta Tipicüce
Sigorta UL SınıfıCC
Yükseklik1.5 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk0.41 "
Maks. Alan sayısı Amper30
Maks. Voltaj600
Montaj StiliÇizgide
Kutup sayısı1
genişlik0.41 "
Tel Boyutu12 ila 8 Cu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj StiliBağlayıcı TipiderinlikgenişlikTel BoyutuSigorta Bloğu TasarımıSigorta Dia.Sigorta Tutucu KoduÜcret
BUSSMANN HEB-AA Sıralı Sigorta Yuvası 30A 600 V | AA9AWK 1BW56 HEB-AAÇizgidekıvrım-0.41 "12 ila 8 CuÇizgide13 / 32 "D€43.95
BUSSMANN HEB-AW-RYC Sigorta Yuvası 30a 600v | AA9EZP 1CV50 HEB-AW-RYCÇizgideSıkma / Ayar Vidası0.94 "1.11 "12 ila 3 Hat, 12 ila 8 Yalnızca Cu YükleÇizgide0.41 "D€206.50
BUSSMANN HPS Cüce Sigorta Bloğu 30 A | AE8QWA 6F455 HPSPanelHızlı Bağlantı / Lehim2.41 "1.13 "-süngü13 / 32 "D / B€44.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN HEB-AW-RLC-A Tutucu Sigorta 30 A
€133.72 / Adet