BUSSMANN GMW Serisi Özel Sigortalar
stil | Model | Vücut sitili | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GMW-1/10 | Yuvarlak Gövde Pimi | 100mA | 7.1 x 6.4 mm | PCB Montajlı Sigorta | €9.47 | |
B | GMW-4/10 | Yuvarlak Gövde Pimi | 400mA | 7.1 x 6.4 mm | PCB Montajlı Sigorta | €9.47 | |
A | GMW-1/32 | Yuvarlak Gövde Pimi | 31.25mA | 7.1 x 6.4 mm | PCB Montajlı Sigorta | €17.16 | |
A | GMW-3/4 | Yuvarlak Gövdeli Pim Sigortaları | 750mA | X 7.1 mm 6.4 mm | Delikten Kurşunlu Sigorta | €9.47 | |
A | GMW-3/10 | Yuvarlak Gövdeli Pim Sigortaları | 300mA | X 7.1 mm 6.4 mm | Sigortalar | €9.47 | |
A | GMW-1/64 | Yuvarlak Gövdeli Pim Sigortaları | 15.625mA | X 7.1 mm 6.4 mm | Delikten Kurşunlu Sigorta | €17.16 | |
A | GMW-1/2 | Yuvarlak Gövdeli Pim Sigortaları | 500mA | X 7.1 mm 6.4 mm | Delikten Kurşunlu Sigorta | €9.47 | |
A | GMW-1/100 | Yuvarlak Gövdeli Pim Sigortaları | 10mA | X 7.1 mm 6.4 mm | Delikten Kurşunlu Sigorta | €17.16 | |
A | GMW-1/8 | Yuvarlak Gövdeli Pim Sigortaları | 125mA | X 7.1 mm 6.4 mm | Delikten Kurşunlu Sigorta | €15.65 | |
A | GMW-1/16 | Yuvarlak Gövdeli Pim Sigortaları | 62.5mA | X 7.1 mm 6.4 mm | Sigortalar | €12.41 | |
A | GMW-1-1 / 2 | Yuvarlak Gövdeli Pim Sigortaları | 1.5A | X 7.1 mm 6.4 mm | Sigortalar | €9.47 | |
A | GMW-2/10 | Yuvarlak Gövdeli Pim Sigortaları | 200mA | X 7.1 mm 6.4 mm | Sigortalar | €9.47 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Destek Hayranlarını Kaydedin
- Yumuşak Yüzlü Bölünmüş Başlı Çekiçler
- Karbon Çelik Boşluklar Yassı Çubuk Plakalar ve Sac Stok
- Su Seviye Kontrolleri
- Bakım İş Destekleri
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Elektrikli El Aletleri
- El Arabaları
- Malzeme Asansörleri
- Yangın koruması
- PARKER Dişi Dirsek, 90 Derece, Flare, Pirinç
- AMERICAN TORCH TIP Torç Ana Gövdesi, Hypertherm
- 3M Emici Yastık, Yağ Bazlı Sıvılar
- APOLLO VALVES 20-700 Serisi Genleşme Tankı Göstergeleri
- SPEARS VALVES PVC True Lug Kelebek Vanalar, Kol Kulplu, SS Lug, FKM
- SPEARS VALVES PVC Program 40 Montaj 90 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- KERN AND SOHN MWA-NM Serisi Tekerlekli Sandalye Platform Kantarları
- BISHAMON INDUSTRIES Güç Üniteleri
- MAG-MATE Etiketler
- NIBCO Hortum Adaptörleri, Wrot ve Dökme Bakır