PARKER Dişi Dirsek, 90 Derece, Flare, Pirinç
stil | Model | Flare İplik Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 150F-5-4 | 1 / 2-20 | 450 - 2800 psi | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 10 | €185.42 | |
A | 150F-8-6 | 3 / 4-16 | 750 psi | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 10 | €143.05 | |
A | 150F-8-8 | 3 / 4-16 | 750 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 | €146.29 | |
A | 150F-6-4 | 5 / 8-18 | 450 - 2800 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | €121.63 | |
A | 150F-6-6 | 5 / 8-18 | 1000 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | €130.20 | |
A | 150F-6-8 | 5 / 8-18 | 1000 psi | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 10 | €270.23 | |
A | 150F-4-2 | 7 / 16-20 | 1400 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | €49.00 | |
A | 150F-4-4 | 7 / 16-20 | 1400 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | €113.27 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Testereleri
- Vagon Kamyonları
- Potansiyometreler
- Şantiye ve Restorasyon Nem Alıcılar
- El Arabaları
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- İç Hava Kalitesi
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- RANCO Sürgülü Isı Pompası Ters Çevirme Valfleri, Bobinle Çalışan
- WESTWARD İnceleme Aynası Kiti Teleskopik
- ACORN ENGINEERING Safti-Trol (R) Su Akışını Düzenlemek için Kartuş Grubu
- OETIKER 105 Serisi, Mekanik Kilitlemeli Çinko Kulak Kelepçesi
- BALDWIN FILTERS DAHL Yakıt Elemanları / Dizel Yakıt Elemanları
- APOLLO VALVES 86C-600 Serisi 3 Parça Full Port Alın Kaynaklı Küresel Vanalar
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Şarj Kabloları
- DAYTON Külbütör Kolu Mil Kitleri
- PANDUIT Montaj Kaideleri
- SMC VALVES IP200 Serisi Konumlandırıcı