BUSSMANN Yüksek Hızlı Yarı İletken Sigortalar: FWJ Serisi
stil | Model | gövde Malzemesi | Vücut sitili | Çap | Sigorta Amperi | Kesme Değerlendirmesi | uzunluk | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWJ-30A14F | Seramik | Silindirik | 9 / 16 " | 30 | 25VAC'de 1000kA, 20VDC'de 800kA | 2.625 " | 1000VAC / 800VDC | €112.65 | |
B | FWJ-20A14F | Seramik | Silindirik | 9 / 16 " | 20 | 25VAC'de 1000kA, 20VDC'de 800kA | 2.625 " | 1000VAC / 800VDC | €111.73 | |
C | FWJ-350A | Fiberglas | Bolt Açık | 2" | 350 | 100 VAC'de 1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | €789.04 | |
C | FWJ-40A | Fiberglas | Bolt Açık | 15 / 16 " | 40 | 25VAC'de 1000kA, 50VDC'de 800kA | 5" | 1000VAC / 800VDC | €266.04 | |
C | FWJ-50A | Fiberglas | Bolt Açık | 15 / 16 " | 50 | 25VAC'de 1000kA, 50VDC'de 800kA | 5" | 1000VAC / 800VDC | €268.50 | |
C | FWJ-250A | Fiberglas | Bolt Açık | 2" | 250 | 100 VAC'de 1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | €789.04 | |
C | FWJ-300A | Fiberglas | Bolt Açık | 2" | 300 | 100 VAC'de 1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | €789.04 | |
C | FWJ-400A | Fiberglas | Bolt Açık | 2" | 400 | 100 VAC'de 1000kA | 5.75 " | 1000 VAC | €789.04 | |
C | FWJ-500A | Fiberglas | Bolt Açık | 2.5 " | 500 | 100VAC'de 1000kA, 50VDC'de 800kA | 7.25 " | 1000VAC / 800VDC | €1,245.69 | |
C | FWJ-80A | Fiberglas | Bolt Açık | 1.125 " | 80 | 25VAC'de 1000kA, 50VDC'de 800kA | 4 15 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | €337.09 | |
C | FWJ-175A | Fiberglas | Bolt Açık | 1.5 " | 175 | 25VAC'de 1000kA, 50VDC'de 800kA | 5 11 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | €455.96 | |
C | FWJ-1800A | Fiberglas | Bolt Açık | 3.5 " | 1800 | 100 VAC'de 1000kA | 6 13 / 16 " | 1000 VAC | €2,133.21 | |
C | FWJ-200A | Fiberglas | Bolt Açık | 1.5 " | 200 | 25VAC'de 1000kA, 50VDC'de 800kA | 5 11 / 16 " | 1000VAC / 800VDC | €460.25 |
Yüksek Hızlı Yarı İletken Sigortalar: FWJ Serisi
Eaton Bussman 1000 VAC sigortaları, diyotlar, silikon kontrollü redresörler (SCR'ler), GTO'lar ve IGBT'ler gibi yarı iletken bileşenleri aşırı yük hasarından korumak için CE ve UL standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu yüksek hızlı sigortalar, gelişmiş termal dağılım oranlarını kolaylaştıran bir fiberglas / seramik gövdeye sahiptir, bu nedenle onları yüksek akım bisiklet ortamlarında kullanım için ideal hale getirir. Diğer devre aşırı akım koruma cihazlarına kıyasla en düşük geçiş enerji oranlarını sunabilirler. Bu sigortaların standart J Sınıfı boyutsal konfigürasyonu, sigorta blokları, tutucular ve anahtarlarla birlikte kullanılmalarına izin verir. 2000 A'ya kadar sigorta amper değerlerinde sunulan bu gösterge olmayan sigortalar, yanmış bir sigortayı tanımlamak için bir gösterge sigorta bloğu / kapağıyla da kullanılabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Gerilim İşaretleyicileri
- Satır İçi Filtreler
- nefeslikler
- Tote Kapaklar
- Alet El Arabaları
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- Kaplar ve Kaplar
- Diyaframlı Pompalar
- Pompa Aksesuarları
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- ALTRONIX Güç Kaynağı Şarj Cihazları / Kartları, 4 PTC
- APPROVED VENDOR Kaynaklı boru
- PETERSEN PRODUCTS Geri Çekme Ram Çekme Bloğu Grubu
- DURHAM MANUFACTURING Yerden Tasarruflu Dolaplar
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Jumbo Kutulu Depolama Ve Güvenlik Dolapları
- THOMAS & BETTS OPODEC Serisi Kablo Adaptörleri
- MARTIN SPROCKET 3/8 İnç Sürücü 6 Noktalı SAE Standart Darbeli Soketler
- BOSCH Maça Uçları
- SCHNEIDER ELECTRIC IEC Ek Koruyucular
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, MSFD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler