Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FWJ-400A Sigorta 400a Fwj 1000vac | AA9PEC 1EH80

BUSSMANN FWJ-400A Sigorta 400a Fwj 1000vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PEC Modeli: FWJ-400AÇapraz Referans: 1EH80
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
€856.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliBolt Açık
SınıfYüksek Hızlı
Çap2"
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould A100P
Sigorta Amperi400
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100 VAC'de 1000kA
uzunluk5.75 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi1000 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiVücut sitiliÇapSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN FWJ-175A Sigorta 175a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDR 1EH69 FWJ-175AFiberglasBolt Açık1.5 "17525VAC'de 1000kA, 50VDC'de 800kA5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC€494.72
BUSSMANN FWJ-1800A Sigorta 1800a Fwj 1000vac | AA9PDT 1EH70 FWJ-1800AFiberglasBolt Açık3.5 "1800100 VAC'de 1000kA6 13 / 16 "1000 VAC€2,314.55
BUSSMANN FWJ-200A Sigorta 200a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDV 1EH72 FWJ-200AFiberglasBolt Açık1.5 "20025VAC'de 1000kA, 50VDC'de 800kA5 11 / 16 "1000VAC / 800VDC€499.37
BUSSMANN FWJ-20A14F Sigorta 20a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PDW 1EH73 FWJ-20A14FSeramikSilindirik9 / 16 "2025VAC'de 1000kA, 20VDC'de 800kA2.625 "1000VAC / 800VDC€121.24
BUSSMANN FWJ-250A Sigorta 250a Fwj 1000vac | AA9PDX 1EH74 FWJ-250AFiberglasBolt Açık2"250100 VAC'de 1000kA5.75 "1000 VAC€455.27
BUSSMANN FWJ-300A Sigorta 300a Fwj 1000vac | AA9PDZ 1EH76 FWJ-300AFiberglasBolt Açık2"300100 VAC'de 1000kA5.75 "1000 VAC€856.10
BUSSMANN FWJ-30A14F Sigorta 30a Fwj 1000vac/800vdc | AA9PEA 1EH77 FWJ-30A14FSeramikSilindirik9 / 16 "3025VAC'de 1000kA, 20VDC'de 800kA2.625 "1000VAC / 800VDC€122.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FWJ-400A Sigorta 400a Fwj 1000vac
€856.10 / Adet