AC Voltaj Derecesi: 600 VAC , Amper AC: 450 için 600 , Atmış Sigorta Göstergesi: Yok hayır , Bağlayıcı Tipi: Kutu Pabucu , DC Gerilim Değeri: 300 VDC , Derinlik: 6" , Sigorta Bloğu Tasarımı: Bariyer , Sigorta Çapı: 2" , Sigorta Tutucu Kodu: AE , Sigorta Uzunluğu: 8" , Sigorta Tipi: Sanayi , Sigorta UL Sınıfı: J , Yükseklik: 6" , Belirten / Belirtmeyen: Gösterge oluşturmayan , Uzunluk: 14 2 / 5 " , Maks. Amper: 600 , Maks. Gerilim: 600 , Montaj Tarzı: Panel montaj , Tel Boyutu: (2) 500 kcmil ila 4 AWG