Bussmann Jm60600-1cr | Sigorta Bloğu 450 ila 600 Amper 600max Volt 1p | 39p408 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN JM60600-1CR Sigorta Bloğu 450 - 600 Amper 600max Volt 1p | AC8FEF 39P408

BUSSMANN JM60600-1CR Sigorta Bloğu 450 - 600 Amper 600max Volt 1p

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FEF Modeli: JM60600-1CRÇapraz Referans: 39P408
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
€1,342.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amperaj Aralığı450 için 600
Amper AC450 için 600
Yanmış Sigorta GöstergesiYok hayır
Bağlayıcı TipiKutu Pabucu
DC Gerilim Değerlendirmesi300 VDC
derinlik6"
Sigorta Bloğu TasarımıBariyer
Sigorta Dia.2"
Sigorta Tutucu KoduAE
Sigorta Uzunluğu8"
Sigorta TipiSanayi
Sigorta UL SınıfıJ
Yükseklik6"
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk14 2 / 5 "
Maks. Alan sayısı Amper600
Maks. Voltaj600
Montaj StiliPanel montaj
Kutup sayısı1
Ürün Veri Sayfasıbussmann-jm60100-3cr.pdf
genişlik5"
Tel Boyutu(2) 500 kcmil ila 4 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)23.5
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutup sayısıgenişlikÜcret
BUSSMANN JM60600-2CR Sigorta Bloğu, Endüstriyel, 600VAC Değeri, 450 - 600 Amp. Aralık | AC8FEG 39P409 JM60600-2CR210 "€2,440.10
BUSSMANN JM60600-3CR Sigorta Bloğu 450 - 600 Amper 600max Volt 3p | AC8FEH 39P410 JM60600-3CR314 4 / 5 "€4,026.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN JM60600-1CR Sigorta Bloğu 450 - 600 Amper 600max Volt 1p
€1,342.43 / Adet