BUSSMANN MDQ Serisi Özel Sigortalar
stil | Model | Current Rating | Kesme Değerlendirmesi | Direniş | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDQ-1-8 / 10 | 1.8A | 1kA | - | 250 VAC | €7.64 | |
B | MDQ-1-1 / 4 | 1.25A | 35A | 360 mOhms | 250 VAC | €7.64 | |
B | MDQ-2-8 / 10 | 2.8A | 100A | - | 250 VAC | €2.94 | |
A | MDQ-8 | 8A | 1kA | - | 32 VAC | €9.07 | |
B | MDQ-1 / 100 | 10mA | - | - | 250 VAC | €33.54 | |
B | MDQ-1 / 16 | 62.5mA | 35A | 83.3 Ohm | 250 VAC | €19.82 | |
A | MDQ-7 / 10 | 700mA | 35A | - | 250 VAC | €7.64 | |
B | MDQ-3 / 4 | 750mA | 35A | - | 250 VAC | €7.64 | |
A | MDQ-8 / 10 | 800mA | 35A | - | 250 VAC | €7.64 |
MDQ Serisi Özel Sigortalar
Bussmann MDQ Serisi özel sigortalar otomotiv, endüstriyel ve yenilenebilir enerji sektörlerinde motor sürücülerini, invertörleri ve elektronik sistemleri korumak için kullanılır. Aşırı yüklere ve kısa devrelere karşı doğru ve güvenilir koruma sağlarlar. Bu sigortalar aşırı akımları anında keserek kesintisiz çalışmayı sağlar, böylece ekipmanların hasar görmesi önlenir ve arıza süreleri en aza indirilir. Elektronik devrelerin aşırı akım koruması için bir cam tüp muhafazasıyla birlikte gelirler. Bu sigortalar, markanın sigorta tutucusuna, bloğuna veya sigorta klipsine kolay kurulum için kartuş formatıyla entegre edilmiştir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapı Kilit Plakaları
- Lastik Şişirme Kafesi Aksesuarları
- Mikrometreler İçinde
- Hidrolik PTO Pompaları
- Sıvı Isıtma ve Soğutma Bataryaları
- Motor Malzemeleri
- Kaplar ve Kaplar
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Aletler
- BRADY Boru İşaretleyici, Yangından Korunma
- KILLARK Neopren Kauçuk Boru Gövde Contaları
- GRAINGER Tig Kaynak Teli 10 Lb Kutu 3/32 İnç
- APPROVED VENDOR Yivli Üst Sele Eşiği
- EATON E26 Serisi StackLight Montaj Contaları
- SCHNEIDER ELECTRIC IEC Ek Koruyucular
- GATES Çift V/ Altıgen V Kayışları, AA Bölüm
- ANSELL 88-390 Alphatec Neopren Natura Lateks Kimyasallara Dayanıklı Eldivenler
- VESTIL JBOL Serisi Jumbo Çelik Mantar Bariyerler
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 80HCB, Elastomerik Kaplinler