Bussmann Mdq-1-1/4 | Kartuş Sigortası, 1.25a, 250vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN MDQ-1-1/4 Kartuş Sigortası, 1.25A, 250VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD3LPV Modeli: MDQ-1-1/4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€7.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Sigortası
Vücut sitiliSilindirik
Current Rating1.25A
Çap6.35mm
Sigorta Boyutu / Grubu3AG (6.3 mm x 32 mm)
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi35A
uzunluk31.75mm
Mfr. DiziMDQ
Montaj StiliTutucu / Klip
Ambalajlaryığın
Direniş360 mOhms
Sonlandırma TürüKlips
Gerilim (AC)250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingKesme DeğerlendirmesiDirenişGerilim (AC)Ücret
BUSSMANN MDQ-1/16 Kartuş Sigortası, 62.5mA, 250VAC | BC8ECT MDQ-1 / 1662.5mA35A83.3 Ohm250 VAC€19.82
BUSSMANN MDQ-7/10 Kartuş Sigortası, 700mA, 250VAC | BC9XBW MDQ-7 / 10700mA35A-250 VAC€7.64
BUSSMANN MDQ-2-8/10 Kartuş Sigortası, 2.8A, 250VAC | BD2UTH MDQ-2-8 / 102.8A100A-250 VAC€2.94
BUSSMANN MDQ-8 Kartuş Sigortası, 8A, 32VAC | BD2ZXN MDQ-88A1kA-32 VAC€9.07
BUSSMANN MDQ-3/4 Kartuş Sigortası, 750mA, 250VAC | BD3FMH MDQ-3 / 4750mA35A-250 VAC€7.64
BUSSMANN MDQ-1/100 Kartuş Sigortası, 10mA, 250VAC | BD3GRB MDQ-1 / 10010mA--250 VAC€33.54
BUSSMANN MDQ-1-8/10 Kartuş Sigortası, 1.8A, 250VAC | BD4ANT MDQ-1-8 / 101.8A1kA-250 VAC€7.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN MDQ-1-1/4 Kartuş Sigortası, 1.25A, 250VAC
€7.64 / Adet